항목 | 감속기 |
베어링스 | 공 / 바늘 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
Duty | 끊임없는 |
마감재 | 입히는 광택 흑색 화약 |
Frame | 56C |
기어 소재 | 강철 |
기어 타입 | 헬리컬 / 스퍼 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 RPM | 1725 |
윤활제/루브리컨트 | 영구 헤비 듀티 기어 오일 |
맥스. 입력 HP | 1 |
맥스. 출력 토크 | 1137 인치-파운드 |
설치 | 모든 위치 |
공칭 출력 RPM | 60 |
공칭 비율 | 27.8:1 |
단계 수 | 3 |
출력축 직경 | 1" |
출력 샤프트 높이 | 4 13 / 16 " |
출력 토크 @ 1 HP | 904 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/2 HP | 452 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/3 HP | 301 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/4 HP | 226 인치-파운드 |
출력 토크 @ 3/4 HP | 678 인치-파운드 |
전체 길이 | 2.13 " |
오버행 부하 | 838의 파운드 |
피니언 재질 | 경화 강 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
씰 타입 | 단일 입술 |
샤프트 방향 | 평행 |
솔리드 / 중공 출력 샤프트 | 고체 |
감속기 유형 | C- 페이스 |
선박 중량 (kg) | 7.52 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
모델 | 출력 토크 @ 1/2 HP | 맥스. 입력 HP | 공칭 출력 RPM | 출력 토크 @ 1/3 HP | 출력 토크 @ 1/4 HP | 출력 토크 @ 3/4 HP | 오버행 부하 | 공칭 비율 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-881-2004 | 64 인치-파운드 | 1.5 | 457 | 43 인치-파운드 | 32 인치-파운드 | 96 인치-파운드 | 425의 파운드 | 3.8:1 | ₩ 2,336,197 | |
060-881-2005 | 86 인치-파운드 | 1.5 | 339 | 57 인치-파운드 | 43 인치-파운드 | 129 인치-파운드 | 467의 파운드 | 5:1 | ₩ 2,279,200 | |
060-881-2007 | 115 인치-파운드 | 1.5 | 253 | 77 인치-파운드 | 57 인치-파운드 | 172 인치-파운드 | 506의 파운드 | 6.8:1 | ₩ 2,149,997 | |
060-881-2012 | 199 인치-파운드 | 1.5 | 146 | 133 인치-파운드 | 100 인치-파운드 | 299 인치-파운드 | 573의 파운드 | 11.8:1 | ₩ 2,252,740 | |
060-881-2018 | 301 인치-파운드 | 1.25 | 97 | 200 인치-파운드 | 150 인치-파운드 | 451 인치-파운드 | 680의 파운드 | 17.8:1 | ₩ 2,251,042 | |
060-881-2018FPM | 301 인치-파운드 | 1.5 | 97 | 200 인치-파운드 | 150 인치-파운드 | 451 인치-파운드 | 680의 파운드 | 17.8:1 | ₩ 2,411,027 | |
060-881-2079 | 1195 인치-파운드 | 0.5 | 22 | 855 인치-파운드 | 642 인치-파운드 | - | 1165의 파운드 | 79:1 | ₩ 2,387,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.