SHAW 플러그 Marine Turn-Tite 스테인리스 스틸 기계식 확장 플러그, 1~2인치
Shaw Marine-Turn-Tite 기계식 확장 플러그는 나사산/O-링/실란트를 사용하지 않고 유압 주물 및 매니폴드의 유체 통로에 대한 영구적인 누수 방지 밀봉을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 타입 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52403 | 1.5 " | 1.440"에서 1.584" | 최대 10psi | 턴타이트 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 107,537 | |
A | 52402 | 1.25 " | 1.210"에서 1.331" | 최대 10psi | 턴타이트 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 100,730 | |
A | 52404 | 1.75 " | 1.7"에서 1.87" | 최대 10psi | 턴타이트 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 119,875 | |
A | 52405 | 2" | 1.92"에서 2.142" | 최대 5psi | 턴타이트 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 98,000 |
특징
- 원형 개구부의 저압 밀봉용으로 설계되었습니다.
- 이 플러그는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 제작된 본체가 특징입니다.
- 유해한 UV 방사선으로부터 보호하면서 방수 작동을 위한 네오프렌 고무 씰이 있습니다.
표준 및 승인
- ISO 14001
자주하는 질문
Shaw Marine-Turn-Tite 기계식 확장 플러그의 공기압 처리 용량은 얼마입니까?
이 플러그는 최대 5 PSI의 기압을 견딜 수 있습니다.
이 플러그 구멍의 내경은 얼마입니까?
구멍 크기는 56.388~82.326mm 범위입니다.
Turn-Tite와 Snap-Tite 스타일 핸들의 차이점은 무엇입니까?
Turn-Tite 확장 플러그는 Snap-Tite 핸들 플러그에 비해 구멍을 더 안전하게 밀봉할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부속품을 당기는 케이블
- 플라스틱 유틸리티 카트
- 그루 빙 도구
- 순환 수 장치 히터 액세서리
- 봉쇄 붐
- 지게차 및 지게차 부착물
- 자동차 리프팅 도구
- 연마 숫돌
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 체인 및 공구
- RUBBERFAB 개스킷 크기 3 인치
- HUGHES SAFETY 드 렌치 샤워, 플로어 마운트
- COOPER B-LINE 리셉터클
- THOMAS & BETTS LTMES03G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- VERMONT GAGE Chr Z Go/NoGo 가역 어셈블리,
- TRICO 펌프 보관 뚜껑, 스펙트럼 오일 용기
- EATON A200 시리즈 NEMA 모터 제어 보조 접점
- MARTIN SPROCKET 더블 MST 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 80
- KEY-BAK Ratch-It 개폐식 카라비너 키 체인
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E13 크기, XDBS 단일 감속 감속기