BISON GEAR & ENGINEERING Speed Reducer, C-Face, Parallel
필터
문장: 공 / 바늘 , 보어 직경: 5 / 8 " , 의무: 끊임없는 , 마치다: 입히는 광택 흑색 화약 , 액자: 56C , 기어 재질: 강철 , 기어 유형: 헬리컬 / 스퍼 , 하우징 재질: 캐스트 알루미늄 다이 , 입력 RPM: 1725 , 윤활: 영구 헤비 듀티 기어 오일 , 장착: 모든 위치 , 출력축 직경: 1" , 전체 길이: 2.13 " , 피니언 재질: 경화 강 , 회전: 거꾸로 할 수 있는 , 씰 유형: 단일 입술 , 샤프트 방향: 평행 , 중실/중공 출력 샤프트: 고체 , 감속기 유형: C- 페이스
스타일 | 모델 | 출력 토크 @ 1/2 HP | 맥스. 입력 HP | 공칭 출력 RPM | 출력 토크 @ 1/3 HP | 출력 토크 @ 1/4 HP | 출력 토크 @ 3/4 HP | 오버행 부하 | 공칭 비율 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 060-881-2143 | - | 0.25 | 12 | - | 992 인치-파운드 | - | 1383의 파운드 | 142.9:1 | ₩ 2,387,595 | |
A | 060-881-2004 | 64 인치-파운드 | 1.5 | 457 | 43 인치-파운드 | 32 인치-파운드 | 96 인치-파운드 | 425의 파운드 | 3.8:1 | ₩ 2,336,197 | |
A | 060-881-2005 | 86 인치-파운드 | 1.5 | 339 | 57 인치-파운드 | 43 인치-파운드 | 129 인치-파운드 | 467의 파운드 | 5:1 | ₩ 2,279,200 | |
A | 060-881-2007 | 115 인치-파운드 | 1.5 | 253 | 77 인치-파운드 | 57 인치-파운드 | 172 인치-파운드 | 506의 파운드 | 6.8:1 | ₩ 2,149,997 | |
A | 060-881-2012 | 199 인치-파운드 | 1.5 | 146 | 133 인치-파운드 | 100 인치-파운드 | 299 인치-파운드 | 573의 파운드 | 11.8:1 | ₩ 2,252,740 | |
B | 060-881-2018FPM | 301 인치-파운드 | 1.5 | 97 | 200 인치-파운드 | 150 인치-파운드 | 451 인치-파운드 | 680의 파운드 | 17.8:1 | ₩ 2,411,027 | |
A | 060-881-2018 | 301 인치-파운드 | 1.25 | 97 | 200 인치-파운드 | 150 인치-파운드 | 451 인치-파운드 | 680의 파운드 | 17.8:1 | ₩ 2,251,042 | |
A | 060-881-2029 | 452 인치-파운드 | 1 | 60 | 301 인치-파운드 | 226 인치-파운드 | 678 인치-파운드 | 838의 파운드 | 27.8:1 | ₩ 2,084,005 | |
A | 060-881-2079 | 1195 인치-파운드 | 0.5 | 22 | 855 인치-파운드 | 642 인치-파운드 | - | 1165의 파운드 | 79:1 | ₩ 2,387,595 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 파우치
- 달아서 디스펜서
- 플로트 볼
- 카펫 추출기 액세서리
- 용접 테이블 및 액세서리
- 연마 휠
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 건벽/석고용 장비
- 전선 및 케이블
- NASHVILLE WIRE 팔레트 랙 와이어 데크
- SYMMONS 욕실 수도꼭지,
- CHICAGO FAUCETS 주방 수도꼭지, 손목 칼날 손잡이
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 상용 등급 데코레이터 리셉터클(분리된 접지 포함)
- KIPP 캠 핸들 싱글 액션
- TE-CO T-볼트 스틸 3/4-10인치
- ALLEGRO SAFETY Rist-Rap 손목 지지대
- HUMBOLDT 시편 시리즈 연삭기
- MASTER LOCK 적층 강철 Rekeyable 자물쇠