Benchmark Scientific H3501-E 진탕기는 정밀 CO2 배양 챔버와 일체형 오비탈 진탕기를 결합하여 현탁 세포 배양을 위한 최적의 조건을 제공합니다. 비부착성 세포의 배양에 이상적입니다.
특징:
- Benchmark H3501-E 셰이커에는 XNUMX면 가열 시스템과 저속 내부 팬이 결합되어 스테인리스 스틸 챔버 전체에 공기를 균일하게 퍼뜨립니다.
- 조정 가능한 스테인리스 스틸 선반은 사용자가 장치를 쉽게 싣고 내릴 수 있도록 도와줍니다.
- 벨트리스 모터 드라이브가 장착되어 일관된 19mm 궤도에서 수평 원형 흔들림 운동을 제공합니다.
- 이 인큐베이터 오비탈 셰이커에는 이중 빔 IR 센서가 있어 이산화탄소 수준을 측정합니다.
- 이 Incu-Shaker 장치의 팬은 중력 대류가 필요한 응용 분야에서는 비활성화할 수 있습니다.
- 결로를 방지하기 위해 열선 유리 도어가 있습니다.
- 투명한 유리문을 통해 문을 열지 않고도 시료를 시각화할 수 있습니다.
호환 액세서리:
- 벤치마크 범용 플랫폼: 이 MAGic Clamp 시리즈 범용 플랫폼은 플라스크 및 튜브 랙 수용에 적합합니다.
- 벤치마크 가스 조절기: 이 장치는 실린더에서 쉐이커까지 이산화탄소를 조절합니다.
- 벤치마크 튜브 랙: 이 랙은 각각 600ml의 XNUMX개의 병을 수용할 수 있으며 진탕 과정 중에 똑바로 세울 수 있습니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 쉐이커의 속도는?
A. 이 Incu-Shaker 장치의 속도 범위는 30~300rpm이며 1rpm씩 증가합니다.
Q. 이 오비탈 셰이커 인큐베이터에서 마이크로프로세서의 이점은 무엇입니까?
A. 마이크로프로세서는 이 장치의 내부 온도를 모니터링합니다. 또한 편차 발생 시 사용자에게 경고합니다.
Q. 이중 빔 IR 센서의 정확도는 무엇입니까?
A. +/-0.1%.