항목 | 부란기 |
선박 중량 (kg) | 69.76 |
선박 높이 (cm) | 270.97 |
선박 길이 (cm) | 309.68 |
선박 폭 (cm) | 206.45 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp 이중 대류 인큐베이터에는 원하는 기록 간격으로 온도 데이터 포인트를 기록하고 플래시 드라이브에 저장하는 SureCheck 데이터 로깅 시스템이 장착되어 있습니다. 이 데이터는 브랜드의 SureCheck 소프트웨어(본 제품에 포함됨)를 사용하여 쉽게 보고 저장할 수 있습니다. 기록된 데이터는 그래프에 표시하거나 확인, 편집 또는 기록 보관을 위해 스프레드시트로 변환할 수도 있습니다.
A. SureTemp 기계적 대류 방식은 적절하게 배치된 발열체와 내부 챔버 팬을 사용하여 온도 균일성을 향상시키기 위해 내부 온도를 제어합니다. 중력 대류 메커니즘은 가열 요소에만 의존하고 중력이 내부 온도를 제어하도록 하여 챔버 내부의 공기 흐름을 방지합니다. 이 방법은 긴 배양 시간이 필요하고 공기 중 오염이 있거나 샘플 건조가 문제가 될 수 있는 응용 분야에 적합합니다.
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp 이중 대류 인큐베이터는 주변 온도보다 75도 이상 높은 섭씨 5도까지 제어할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.