SQUARE D 배선용 회로 차단기: LIL 시리즈, 피드스루
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 릴36300 | 300 | - | RFQ
|
B | 릴36350 | 350 | ₩ 12,156,928 | |
A | 릴36400 | 400 | - | RFQ
|
B | 릴36450 | 450 | - | RFQ
|
B | 릴36500 | 500 | - | RFQ
|
A | 릴36600 | 600 | ₩ 13,132,229 |
몰드 케이스 회로 차단기 : LIL 시리즈, 피드 스루
Square D LIL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 과부하 또는 단락 발생 시 전류 흐름을 신속하게 차단하여 장비 손상을 방지하고 안전을 보장함으로써 전기 회로를 보호합니다. 이 차단기는 안정적인 회로 보호를 위해 상업 및 산업 환경에서 이점을 활용합니다. 이 제품은 전원이 중단 없이 차단기를 통과할 수 있도록 하는 피드스루 설계가 특징입니다. 이 제품은 최대 600V의 전압에서 작동하며 손상을 일으키지 않고 200V에서 480kAIC의 차단 용량을 갖습니다. 이 회로 차단기는 XNUMX상에 걸쳐 회로를 관리하기 위한 XNUMX극 구성을 갖추고 있어 포괄적인 보호를 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 풍속계 및 풍속계
- 방화 파이프 칼라 및 캐스트 인 장치
- 용접 건 어댑터
- 충전 원형 톱
- 클램핑 키트 액세서리
- 절단공구
- 스트랩 및 타이 다운
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 걸레/물티슈
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- NEWCO 탄소강 글로브 밸브, 300 # 플랜지
- SIEMENS HEM 시리즈 회로 차단기
- GREENLEE 드로 스터드 10 게이지 센터 볼트
- ITW 피팅 절연 45 엘보
- KIPP K0122, M12 나사산 크기 조절 핸들
- YG-1 TOOL COMPANY E5023 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷, Tylon-Futura 코팅
- BANJO FITTINGS Dry-Mate 밸브 핸들
- ANVIL 행거
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, 5H, 미터법 미세