일반 전기 볼트 온 회로 차단기: TEYH 시리즈
스타일 | 모델 | 폭 | AC 전압 등급 | A | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 상 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYH1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 1,003,519 | |
A | TEYH1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 326,181 | |
A | TEYH1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 1,003,519 | |
A | TEYH1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 1,003,519 | |
A | TEYH1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 1,003,519 | |
A | TEYH1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 294,821 | |
A | TEYH1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 1,003,519 | |
A | TEYH1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 1,003,519 | |
A | TEYH1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 1,003,519 | |
A | TEYH1070B | 1" | 277 VAC | 70 | 2/0AWG | 4 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 1,217,755 | |
B | TEYH2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 7,190,575 | |
B | TEYH2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 903,354 | |
B | TEYH2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 903,354 | |
B | TEYH2045B | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,522,835 | |
B | TEYH2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,522,835 | |
B | TEYH2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,522,835 | |
B | TEYH2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 7,190,575 | |
B | TEYH2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 848,381 | |
B | TEYH2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,522,835 | |
B | TEYH2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,522,835 | |
B | TEYH2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 903,354 | |
B | TEYH2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 3,054,379 | |
B | TEYH2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 848,381 | |
B | TEYH2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 848,381 | |
B | TEYH2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 848,381 | |
C | TEYH3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,092,821 | |
D | TEYH3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,092,821 | |
E | TEYH3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,103,461 | |
E | TEYH3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,103,461 | |
E | TEYH3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 8,545,757 | |
E | TEYH3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,121,008 | |
E | TEYH3125B | 3" | 277 / 480 VAC | 125 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,780,848 | |
E | TEYH3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 3,506,667 | |
E | TEYH3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,121,008 | |
F | TEYH3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,092,821 | |
E | TEYH3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,103,461 | |
E | TEYH3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,092,821 | |
E | TEYH3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,092,821 | |
E | TEYH3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,092,821 | |
E | TEYH3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 3,506,667 |
볼트 온 회로 차단기 : TEYH 시리즈
General Electric TEYH 시리즈 회로 차단기는 조명 판넬 또는 접지된 480Y/277VAC 시스템과 함께 사용하여 단락 상태 및 전류 과부하에 대한 완벽한 보호 기능을 제공하는 데 적합합니다. 이 UL 등재 장치는 경미한 과부하에서 트리핑을 피하면서 심각한 전력 서지에 즉시 반응하기 위한 열 자기식 비교환식 트립 장치를 특징으로 합니다. 러그-러그/유닛-마운트 애플리케이션과의 호환성 및 설치 용이성을 위해 볼트식 마운팅 시설과 추가로 통합됩니다. 나사 클램프 및 러그 단자 연결로 제공되는 광범위한 단상/XNUMX상 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음식 저울
- 펜 라이트
- 모듈러 매트 테두리
- 페인트 부스 라이너 및 마스킹 용지
- 마당 소화전
- 업장가구
- 욕조 / 수도꼭지
- >모터
- 살충제 및 해충 구제
- 탄소강
- SOUTHWIRE COMPANY 와이어 카트
- MOODY TOOL 멀티 비트 스크루 드라이버 세트
- PLAST-O-MATIC VBS 시리즈 소형 및 자동 폐쇄형 진공 차단기
- ANVIL 주철 나사 십자가
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 검정 SR 나사산 피팅 커플링, SR Fipt x SR Fipt
- MARATHON MOTORS Globetrotter 범용 모터, NEMA 프리미엄 효율, 완전 밀폐형, C면 발
- AMPCO METAL 볼핀 해머
- 3M 플러그
- ENERPAC MLSWD 시리즈 구동 휠
- BALDOR / DODGE 센터 풀 테이크업 프레임