플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

일반 전기 TEYH3015B 회로 차단기 15a 3p 277/480vac 35ka | AG2VHJ 32HZ38

GENERAL ELECTRIC TEYH3015B 회로 차단기 15a 3p 277 / 480vac 35ka

재고 있음 있음
항목: AG2VHJ 모델: TEYH3015B크로스 참조: 32HZ38

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,092,821 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AC 전압 등급277 / 480 VAC
A15
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급평가되지 않음
깊이3"
프레임 크기125A / TEY
높이5.2 "
맥스. AIR 등급35kA
맥스. 와이어 크기10 AWG
최소 와이어 크기14 AWG
설치판넬에 볼트
극 수3
3
위상 연결ABC
터미널 연결나사 클램프
여행 유형열 자기
3"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)13.21
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8536200020

제품 세부 사항 :

  • 순간 트립 (고정)

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급A맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기극 수터미널 연결가격
일반 전기 TEYH1015B 회로 차단기 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEYH1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11나사 클램프₩ 1,003,520
일반 전기 TEYH1020B 회로 차단기 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEYH1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11나사 클램프₩ 294,821
일반 전기 TEYH1025B 회로 차단기 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 TEYH1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG117월₩ 1,003,520
일반 전기 TEYH1030B 회로 차단기 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEYH1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG117월₩ 326,181
일반 전기 TEYH1035B 회로 차단기 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEYH1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG117월₩ 1,003,520
일반 전기 TEYH1040B 회로 차단기 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEYH1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG117월₩ 1,003,520
일반 전기 TEYH1045B 회로 차단기 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 TEYH1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG117월₩ 1,003,520

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYH3015B 회로 차단기 15a 3p 277 / 480vac 35ka
₩ 1,092,821 /단위