BELL & GOSSETT FT015H-3 스팀 트랩 최대 작동 Psi 15 3/4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스팀 트랩 |
(F) NPT 연결 (입력) | 3/4 |
본체 재질 | 주철 |
맥스. 운영 PSI | 15 |
최대 온도 | 406도 F |
파이프 구성 | 4 개의 파이프, 2 개의 입구 및 2 개의 출구 |
압력 에어 벤트 | 자체 조정 |
타입 | 플로트 및 온도 조절 장치 |
선박 중량 (kg) | 6.08 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | (F) NPT 연결 (입력) | 맥스. 운영 PSI | 최대 온도 | NPT 입구 | NPT 아울렛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT030H-4 | 1 | 30 | 406도 F | 1" | 1 | ₩ 909,842 | |
FT075H-4 | 1 | 75 | 406도 F | 1" | 1 | ₩ 1,124,532 | |
FT125H-4 | 1 | 125 | 406도 F | 1" | 1 | ₩ 993,807 | |
FT030H-5 | 1.25 | 30 | 406도 F | 1-1 / 4 " | 1.25 | ₩ 1,149,960 | |
FT075C-5 | 1.25 | 75 | 406도 F | 1-1 / 4 " | 1.25 | ₩ 1,801,415 | |
FT125C-5 | 1.25 | 125 | 406도 F | 1-1 / 4 " | 1.25 | ₩ 1,748,722 | |
FT015C-6 | 1.5 | 15 | 377도 F | 1-1 / 2 " | 1.5 | ₩ 1,233,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.