플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ALBION 18XS05228SG 회전판 캐스터 375파운드 5인치 직경 | AD7BUZ 4DE92

ALBION 18XS05228SG 회전판 캐스터 375 Lb 5인치 직경

재고 있음 있음
항목: AD7BUZ 모델: 18XS05228SG교차 참조: 4DE92

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 118,912 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스위블 플레이트 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위300 ~ 999 파운드
캐스터 제품 그룹스위블 캐스터
캐스터 온도 사용 가능한 범위가능
캐스터 유형받침
캐스터 휠 재질열가소성 고무
캐스터 휠 형상ㅁㄴㅇㄹ
핵심 색상회색
핵심 소재폴리 프로필렌
경도쇼어 A
확장 된 리드아니
프레임 마감아연 도금
프레임 재질강철
구멍 패턴B
내부 볼트 구멍 간격3 x 3 "
정격 하중375의 파운드
잠금 유형포함 된 잠금 없음
장착 볼트 직경3 / 8 "
비 표시가능
바퀴 수1
외부 볼트 구멍 간격2-5/8 x 3-5/8"
전체 높이6.5 "
플레이트 크기4 x 4-1 / 2 "
판 두께0.25 "
플레이트 유형B
경마장강화 밀봉 정밀도
교체 휠Mfr. 아니. XS0520112G
회전 반경0"
온도. 범위-45도 ~ 180도 F
휠 베어링정밀 볼
휠 색상회색
휠 지름5"
휠 재질고무
휠 너비2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.86
선박 높이 (cm)23.37
선박 길이 (cm)26.92
선박 폭 (cm)26.42
HS 코드8716903000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델항목경도브레이크 유형캐스터 브레이크 포함프레임 마감프레임 재질내부 볼트 구멍 간격정격 하중가격
ALBION 20PB03201SG 회전판 캐스터 500 Lb 3인치 직경 | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SG스위블 플레이트 캐스터65 해안 D-아니블랙 에나멜강철2-3/8 x 3-3/8"500의 파운드₩ 34,842
ALBION 04XA04051SPREVG 회전판 캐스터 350 파운드 4인치 직경 | AB7GTX 23J808 04XA04051SPEVG스위블 플레이트 캐스터쇼어 A-아니스테인리스 강스테인리스 강1-3/4 x 2-13/16"350의 파운드₩ 72,222
ALBION 04XA05051SPREVG 회전판 캐스터 350 파운드 5인치 직경 | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPEVG스위블 플레이트 캐스터쇼어 A-아니스테인리스 강스테인리스 강1-3/4 x 2-13/16"350의 파운드₩ 72,222
ALBION P2XR03028SG 회전판 캐스터 200 Lb 3인치 직경 | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SG스위블 플레이트 캐스터쇼어 A-아니아연 도금강철1-3/4 x 2-13/16"200의 파운드₩ 44,030
ALBION P2XR03X28SG 회전판 캐스터 250 Lb 3-1/2 인치 직경 | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SG스위블 플레이트 캐스터쇼어 A-아니아연 도금강철1-3/4 x 2-13/16"250의 파운드₩ 66,412
ALBION P2XR05028SG 회전판 캐스터 250파운드 5인치 직경 | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SG스위블 플레이트 캐스터쇼어 A-아니아연 도금강철1-3/4 x 2-13/16"250의 파운드₩ 57,365
ALBION 05XS04251SPREVG 회전판 캐스터 350 Lb 4인치 직경 | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPEVG스위블 플레이트 캐스터쇼어 A-아니스테인리스 강스테인리스 강3 x 3 "350의 파운드₩ 227,482

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ALBION 18XS05228SG 회전판 캐스터 375 Lb 5인치 직경
₩ 118,912 /단위