플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 유량계 인라인 1000 최대 Psi | AF7KTZ 21TT95 / 40405-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 유량계 인라인 1000 최대 Psi

재고 있음 있음
항목: AF7KTZ 모델 : H40405-0035크로스 참조: 21TT95 / 40405-0035

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,290,627 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유량계
정확성+/- 2 % 풀 스케일
상공 회의소 자료유량계-중벽, 내 충격성 붕규산 유리
연결 크기3/8 직선 유리 커넥터
PTFE 피팅은 PTFE 및 Kel-F(R) 밸브가 있는 유리 커넥터로 내화학성과 순도가 높습니다.
유량 범위 @ CCM1.8에서 23/6.4에서 73
높이10.5 "
주택 자재검은 색 알루마이트 알루미늄
최대. 압력1000의 PSI
최대 온도150 F
타입인라인
568569 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.56
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)38.74
선박 폭 (cm)10.8
HS 코드9026105000

제품 세부 사항 :

  • 물의 CCM에서 유량 범위 (0.02 ~ 31 / 0.09 ~ 1.25)

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 유량계 인라인 1000 최대 Psi
₩ 2,290,627 /단위