그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 클램프 |
호스 외경 Max. (에.) | 1-3/4 |
호스 OD Min. (에.) | 3/4 |
내부 Dia. | 2" |
자재 | 아연 도금 탄소강 |
맥스. 클램프 직경 | 2" |
최소 클램프 직경 | 3 / 4 " |
두께 | 0.025 " |
타입 | 센터 펀치 |
폭 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 맥스. 클램프 직경 | 최소 클램프 직경 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP039 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 9 / 16 " | 0.025 " | 3 / 8 " | ₩ 25,602 | ||
GRP049 | 1" | 1" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ₩ 36,102 | ||
GRP059 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ₩ 30,765 | ||
GRP069 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ₩ 26,967 | ||
GRP079 | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ₩ 32,375 | ||
GRP099 | 2-1 / 4 " | 2-1 / 4 " | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ₩ 30,047 | ||
GRP109 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ₩ 33,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.