VALU-STRAP 밴드
BAND-IT VALU-STRAP 밴드는 가벼운 스트랩이나 묶는 용도로 사용됩니다. 일반적으로 비자성이며 부식에 강합니다. 이 밴드는 Value Series 스테인리스 스틸 밴드로도 알려져 있으며, VALU-STRAP Plus 밴드 및 Valuband 버전으로도 제공됩니다.
BAND-IT 제품 카탈로그에는 밴드 클램프, 호스 클램프, 번호 태그, 타이, 스틸 스트래핑 솔루션 및 기타 클램핑 도구 및 액세서리가 포함됩니다. BAND-IT 밴드 클램프 내부 파이프 위의 단열재 고정, 난간 위의 폼 패딩 또는 피팅 위의 호스/어댑터 고정을 위해 다양한 클램프 직경으로 제공됩니다. 그들은 직경을 조정하기 위해 루프로 닫을 수 있는 평평한 금속 스트랩으로 구성됩니다. 이 클램프는 또한 다양한 이상한 모양의 기계 물체를 단단히 고정할 수 있습니다. BAND-IT 케이블 타이 내식성을 위해 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 길이, 너비 및 두께가 다릅니다. 빠른 클램핑을 위해 내부 직경이 매끄 럽습니다. 다양한 BAND-IT 태그, 클램프, 타이 및 기타 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기강철 달아서콘크리트 블록, 강철 코일, 금속 다발, 하수관 등 무거운 자재를 단단히 묶고 운송하거나 선적하는 데 사용되는 고장력 강철 스트랩입니다. 최대 파괴 강도는 5500lb이며 다양한 길이와 두께로 제공됩니다. (64 제품)
호스 클램프 구색스테인리스 강 41 피스 Scru-Seal 조절 식 클램프 키트는 절연 덕트 및 장비의 기둥 장착과 같은 일반적인 클램핑 용도에 이상적입니다. 스크류 씰 20 개, 랙 20 개, 80 피트 스테인리스 스틸 밴드 포함 (3 제품)
호스 크림 퍼3/16~3/4인치 너비의 사전 성형 및 밴드 클램프 설치용으로 설계된 고품질 밴드 클램프 도구입니다. 정확한 절단을 위한 내장형 커터와 사용하기 쉬운 스프링 장착 그리퍼 레버가 특징입니다. 식별 태그 임프린터, 센터 펀치 도구 및 엠보싱 도구도 사용 가능 (13 제품)
클램핑 도구버클 시스템과 3/16 ~ 3/4 인치 밴드의 빠른 장력에 적합한 전문가 급 밴드 장력 래칫 도구 (1개 상품)
실과 버클을 달아서보안 장치, 교통 표지판 및 인클로저를 장착하는 데 이상적인 스테인레스 스틸/탄소강 밴딩 브래킷입니다. 스트레스, 바람 및 진동을 견딜 수 있는 추가적인 강도를 제공하는 강화된 리브 디자인이 특징입니다. 밴딩 클립, 스트래핑 버클 및 밴드 리테이너도 사용 가능 (39 제품)
밴드 클램프내부 파이프에 단열재를 고정하거나 난간에 폼 패딩을 부착하거나 호스와 어댑터를 고정하는 데 이상적입니다. 직경을 조절하는 잠금 장치가 있는 루프 형태의 평평한 금속 스트랩으로 구성됩니다. 다양한 클램프 직경으로 제공 (162 제품)
밴드 타이케이블, 필터 백, CV 부츠, 호스 및 ID 태그를 고정하도록 설계되었습니다. 스테인리스 스틸 구조와 350psi의 최대 인장 강도가 특징입니다. 3/8 인치 및 5/16 인치 와이드 버전으로 제공 (7 제품)
파트(부품)주니어 스타일 밴드 클램프 도구와 함께 사용하도록 설계된 헤비 듀티 도구 어댑터 포함 (8 제품)
공압 제어 액세서리(2 제품)
실러평면, 원형 또는 불규칙한 모양에 인장 도구와 함께 사용됩니다. 스테인레스 스틸 스트랩 버클이 있습니다. 녹 및 부식 방지가 필요한 고장력 응용 분야에 이상적입니다.(1개 상품)
포장 및 배송 액세서리(2 제품)
튜브 클램프(13 제품)
파이프 지원(1개 상품)
센터 펀치(1개 상품)
밴드 클램프 도구(4 제품)
달아서 도구 키트(4 제품)
BAND-IT 제품 카탈로그에는 밴드 클램프, 호스 클램프, 번호 태그, 타이, 스틸 스트래핑 솔루션 및 기타 클램핑 도구 및 액세서리가 포함됩니다. BAND-IT 밴드 클램프 내부 파이프 위의 단열재 고정, 난간 위의 폼 패딩 또는 피팅 위의 호스/어댑터 고정을 위해 다양한 클램프 직경으로 제공됩니다. 그들은 직경을 조정하기 위해 루프로 닫을 수 있는 평평한 금속 스트랩으로 구성됩니다. 이 클램프는 또한 다양한 이상한 모양의 기계 물체를 단단히 고정할 수 있습니다. BAND-IT 케이블 타이 내식성을 위해 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 길이, 너비 및 두께가 다릅니다. 빠른 클램핑을 위해 내부 직경이 매끄 럽습니다. 다양한 BAND-IT 태그, 클램프, 타이 및 기타 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
BAND-IT VALU-STRAP 밴드는 가벼운 스트랩이나 묶는 용도로 사용됩니다. 일반적으로 비자성이며 부식에 강합니다. 이 밴드는 Value Series 스테인리스 스틸 밴드로도 알려져 있으며, VALU-STRAP Plus 밴드 및 Valuband 버전으로도 제공됩니다.
BAND-FAST 시리즈 밴드는 바로 사용 가능한, 미리 재단 및 조립된 밴드로, 설치 시간과 인건비를 절약하고 폐기물 발생을 줄입니다. 이어락 버클, 플랫 씰, 센터 펀치 클립이 미리 장착되어 있으며, 안전하고 효율적인 작업 환경을 위해 매끄러운 가장자리를 갖추고 있습니다. 플랫 씰 B...
이 범용 채널 클램프는 모든 SIGNFIX 채널 압출재와 호환되어 비용 효율적인 방식으로 모든 크기나 모양의 기둥에 간판을 빠르게 장착할 수 있습니다. 설치 중에 모든 크기나 스타일의 간판에 맞게 조립을 완벽하게 조절할 수 있습니다. 빠르고 쉽고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다....
타이락 타이는 특허받은 딤플 잠금 장치와 낮은 프로파일을 갖추고 있어 자동차, 케이블 번들링 및 식별 분야에서 케이블, 호스, ID 태그, CV 부츠, 필터 백을 빠르고 일관되고 최대 장력으로 감아 조립할 수 있습니다. 304 또는 316 스테인리스 스틸 재질로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공합니다....

COLOR-IT 코팅은 일반 사용 밴딩 응용 분야에서 UV 저항, 우수한 성능 및 내구성을 위해 BAND-FAST 또는 롤 밴드와 함께 사용됩니다. 색상 일치 장식 항목 또는 재료/물체의 색상 식별을 위해 다양한 색상으로 제공됩니다.

BAND-IT의 Ultra-Lok 시스템은 버클 수공구를 사용하여 단순한 밴드 잠금보다 더 빠른 설치가 가능합니다. 고유한 잠금 시스템은 조임/클램핑력을 최대화하기 위해 전체 장력에서 작동하며 틈 없는 내경을 제공합니다. Ultra-Lok 시스템의 버클 후드는 걸림으로부터 밴드 락을 보호합니다.
ZERON 100 BAND-FAST 밴드는 해저 오일 및 가스 응용 분야에 사용되는 일반 합금에 비해 내식성 및 강도가 우수한 Zeron 100 소재로 만들어집니다. Zeron 100은 일반적으로 구리 및 텅스텐과 함께 크롬, 니켈 및 몰리브덴의 혼합물을 포함합니다.
BAND-IT 클램프는 우수한 품질, 신뢰성, 사용자 안전 및 환경 건강을 위해 ISO 9001, ISO 14001 및 IATF 16949와 같은 국제 인증에 따라 제조됩니다. 또한 안전 프로토콜/표준을 준수하기 위해 UL에 등재되었습니다.
예, BAND-IT 클램프는 극한의 온도(뜨거운 것과 차가운 것 모두)에서 사용할 수 있습니다. 그러나 온도 저항 범위는 사용하는 Band-It 클램프의 구조에 따라 달라질 수 있습니다.
예, BAND-IT 클램프는 극한의 온도(뜨거운 것과 차가운 것 모두)에서 사용할 수 있습니다. 그러나 온도 저항 범위는 사용되는 BAND-IT 클램프의 구성에 따라 달라질 수 있습니다.