EATON Danfoss EFV1-12-C 시리즈 비례 밸브
Eaton Danfoss EFV1-12-C 시리즈 비례 밸브는 쓰레기 수거차, 수확기 및 산업 분야에 이상적입니다.
작동 메커니즘
- 밸브는 자기장을 생성하는 코일에 적용된 전류에 의해 활성화됩니다.
- 이 자기장은 밸브를 통한 유체 흐름을 제어하는 밸브 스풀을 움직입니다.
- 밸브 스풀의 위치는 전류의 세기에 비례하여 유체의 흐름을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
특징
- 안전한 장착을 위해 나사식 카트리지 유형 설치가 특징입니다.
- 이러한 Vickers 비례 밸브는 최대 210bar의 압력에서 작동할 수 있습니다.
- 누출을 방지하기 위해 Buna-N 씰이 장착되어 있습니다.
- 이 Eaton Danfoss 비례 밸브는 구조적 견고성과 -30 ~ 90°C의 온도 범위를 견딜 수 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.
자주 묻는 질문
Eaton Danfoss EFV1-12-C 시리즈 비례 밸브의 권장 여과 수준은 무엇입니까?
오염 물질이 밸브에 유입되는 것을 방지하기 위해 18/16/13 미크론의 ISO 청정도 코드를 준수합니다.
이 비례 밸브와 호환되는 유체는 무엇입니까?
MIL?H?5606, SAE 10 및 SAE 20을 준수하는 범용 유체는 이러한 비례 밸브와 호환됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 왜건 트럭
- 전동 팔레트 잭
- 프로세스 히터 요소 액세서리
- 알루미늄 트레드 플레이트
- 토양 테스터 액세서리
- 잠금장치
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 가방 및 가방 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 전선 및 케이블
- GRACO 0.019 "에어리스 스프레이 건 팁
- 3M TN, 잠금 샌딩 디스크
- APPROVED VENDOR 90도 각도 주식
- MILWAUKEE ECX (TM) 임팩트 삽입 비트
- FIBERGRATE 유리 섬유 계단 트레드 12 인치
- EATON H-Max 시리즈 주파수 드라이브, FS7
- APPROVED VENDOR XNUMX방향 포스트
- LINN GEAR 트리플 스트랜드 스프로킷, 100-3 체인
- SLOAN 플러시 연결