그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 게이지 / 송신기 |
정확성 | +/- 0.25 % |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 3" |
디스플레이 | 5 자리 LCD |
디스플레이 유닛 | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm |
루프 저항 | 루프 공급 전압에 따라 다름 |
작동 온도 범위 | -12도 ~ 140도 |
산출 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 12 ~ 30VDC |
에서 제공 | 2 AA 건전지 |
범위 | 0 ~ 100 psi |
분해능 | 선택한 디스플레이 단위에 따라 다름 |
소켓 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
UPC | 783029552384 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
모델 | 디스플레이 유닛 | 에서 제공 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
302174SD02LXBLBKVAC / 60 | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 30 ~ 0 "Hg Vac | ₩ 1,308,755 | |
302174SD02LXBLBK30 # | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 0 ~ 30 psi | ₩ 1,308,755 | |
302174SD02LXBLBK300 # | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,308,755 | |
302174SD02LXBLBK600 # | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 0 ~ 600 psi | ₩ 1,308,755 | |
302174SD02LXBLBK1000 # | Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,308,755 | |
302174SD02LXBLBK3000 # | Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm | 배터리 백업으로 전원 공급되는 루프 (AA 배터리 2 개) | 0 ~ 3000 psi | ₩ 1,308,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.