ASHCROFT 디지털 게이지/트랜스미터
필터
정확도 : +/- 0.25 % , 케이스 재질: 스테인리스 강 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 연결 크기: 1 / 4 "NPT , 다이얼 크기: 3" , 루프 저항: 루프 공급 전압에 따라 다름 , 작동 온도. 범위: -12도 ~ 140도 , 출력: 4 ~ 20 mA , 필요한 전력: 12 ~ 30VDC , 해결: 선택한 디스플레이 단위에 따라 다름 , 소켓 재질: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 디스플레이 유닛 | 에서 제공 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 302174SD02LXBLBK300 # | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,308,755 | |
A | 302174SD02LXBLBK600 # | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 0 ~ 600 psi | ₩ 1,308,755 | |
A | 302174SD02LXBLBKVAC / 60 | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 30 ~ 0 "Hg Vac | ₩ 1,308,755 | |
A | 302174SD02LXBLBK30 # | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 0 ~ 30 psi | ₩ 1,308,755 | |
A | 302174SD02LXBLBK100 # | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,308,755 | |
A | 302174SD02LXBLBK1000 # | Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm | 2 AA 건전지 | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,308,755 | |
A | 302174SD02LXBLBK3000 # | Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm | 배터리 백업으로 전원 공급되는 루프 (AA 배터리 2 개) | 0 ~ 3000 psi | ₩ 1,308,755 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카고 스트랩
- 마이크로 미터
- 유압 피스톤 펌프
- 의료 캐비닛
- 욕조 / 수도꼭지
- 핸드 트럭
- 파워트랜스미션 벨트
- 사포
- 플라스틱
- MICRO 100 ACME 스레드 스레딩 도구
- VULCAN HART 릴레이 보드
- EDWARDS SIGNALING 트림 플레이트
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 개조형 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- EATON GMCP 시리즈 모터 회로 보호기
- NUPLA 클래식 Nuplaglas 클로 해머
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 80 체인
- WEG 커패시터 스위칭용 CWMC 시리즈 접촉기
- BOSTON GEAR 8개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어