그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미드 스팬 파워 인젝터 |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
원산지 | US |
Altronix NetWay1BT 단일 포트 미드스팬 인젝터는 포트당 최대 90W의 PoE를 제공하고 IP 카메라, 무선 액세스 포인트, VoIP 전화 및 기타 고전력 네트워크 장치와 같은 PoE 호환 장치에 최대 1000Mbps의 속도로 데이터(텍스트, 오디오 및 비디오)를 전송합니다. 인젝터에서 최대 100m 떨어진 곳에 위치합니다. 표준 네트워크 케이블(CAT5e 이상)과 4쌍 구성이 특징으로 전원 및 데이터를 전달하고 강력하고 빠른 연결을 위해 RJ45 자동 크로스오버 이더넷 연결을 수용합니다. NetWay1BT PoE 인젝터는 또한 115/230VAC 전압 연결을 사용하여 비 PoE 장치에 대한 보호 및 레거시 자동 감지 기능을 제공하므로 장비에 대한 최대 안전을 보장합니다. 또한 연결된 장치의 PoE 전력 사용량의 실제 시간을 쉽게 모니터링할 수 있도록 PoE 모드 및 전원 LED 표시기가 함께 제공됩니다. 이 LED 표시기는 PoE ON, 전원 ON, IP 링크 상태를 각각 빨간색, 노란색, 녹색으로 표시합니다. Altronix PoE 인젝터는 화씨 -22도 ~ 167도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 제품은 609.6~20% 범위의 비응축 습도에서 최대 85m의 고도에서 잘 작동합니다.
Altronix NetWay1BT 단일 포트 미드스팬 인젝터는 PoE 카메라, IP 카메라, VoIP 전화, 무선 액세스 포인트 및 기타 고전력 네트워크 장치와 같은 PoE 및 비PoE 장치 모두에 연결할 수 있습니다.
A. 미드스팬 전원 인젝터는 PoE 지원이 아닌 스위치나 데이터 서버를 PoE 지원 장치(예: VoIP 전화 또는 IP 카메라)와 연결하는 PoE 장치입니다. 즉, 이러한 인젝터는 각 장치를 별도의 전원 공급 장치로 연결하지 않고도 PoE 장치에 전원을 공급하기 위해 이더넷이나 데이터 케이블에 전원을 추가(또는 주입)합니다.
A. Altronix Netway1는 최대 15.4W의 전원 정격을 요구하는 PoE 장치와 호환됩니다.
A. PoE 종료 후 정상 작동으로 복귀하는 데 약 4초가 걸립니다.
A. UL에 등록된 액세스 제어 제한 전원 공급 장치(UL294 응용 프로그램의 경우) 또는 클래스 2 정격 변압기/전원 공급 장치(UL60950-1 응용 프로그램의 경우)를 사용하는 것이 좋습니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
넷웨이1 | ₩ 134,470 | ||
넷웨이4BT | ₩ 2,124,767 | ||
NetWay8MV | ₩ 1,575,636 | ||
넷웨이16V | ₩ 2,085,414 | ||
NetWay16MV | ₩ 1,876,000 | ||
NetWay4ESK | ₩ 1,440,727 | ||
넷웨이8V | ₩ 1,478,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.