그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 5 퓨즈 12VDC @ 10A |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 4.50 |
인클로저 높이 (인치) | 15.5 |
인클로저 너비 (인치) | 12.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 12 VDC |
출력 전류 | 10 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 다중 출력 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 |
전압 출력 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 4.88 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 항목 | 출력 수 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
알포울름 | 회색 | 전원 공급 장치 5 퓨즈 24VDC @ 10A | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 808,465 | ||
AL1024ULMR | 빨간색 | 전원 공급 장치 5Fuse 24VDC @ 10A 빨간색 | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 820,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.