전원 공급 장치가 있는 ALTRONIX 액세스 배전 모듈
스타일 | 모델 | 마감재 | 항목 | 출력 수 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 알포울름 | 회색 | 전원 공급 장치 5 퓨즈 24VDC @ 10A | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 808,465 | |
B | 알포울름 | 회색 | 전원 공급 장치 5 퓨즈 12VDC @ 10A | 12 VDC | 12 VDC | ₩ 702,257 | |
C | AL1024ULMR | 빨간색 | 전원 공급 장치 5Fuse 24VDC @ 10A 빨간색 | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 820,347 |
전원 공급 장치로 배전 모듈에 액세스
전원 공급 장치/충전기가 있는 Altronix 액세스 배전 모듈은 액세스 제어 시스템 및 액세서리에 전원을 공급하고 설치 및 수리하는 데 사용됩니다. 이 다중 출력 전원 공급 장치는 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Secure 및 Fail-Safe 모드에서 모두 작동할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공하며 내장형 충전기에 젤 또는 밀봉 납축 배터리를 수용할 수 있습니다. 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 12인치 및 13인치 인클로저 너비로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 소켓 어댑터
- 러너 커터
- 유연한 호스 시스템
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 기어 로커
- HVAC 모터
- 터미널 블록
- 네일
- 코크스 및 실란트
- 자동차 화학 제품
- ASHLAND CONVEYOR 슬라이더 베드 파워 벨트
- DAYTON 라인 볼트 기계적 Tstats
- SPEEDAIRE 밸브 잠금 3/8 인치
- POWER FIRST 5 피트 케이블 보호기
- HONEYWELL TL 계열, 4PDT 토글 스위치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 와셔
- VOLLRATH 프랑스 채찍
- GRAINGER 패널 트럭
- ELOBAU 각도 센서, 120도
- BROWNING No.80 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓