그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 플라스틱 |
보드 크기 | 18 "X 18" |
본체 재질 | 플라스틱 |
커팅 보드 | 가능 |
높이 | 3.9 " |
포함 사항 | (1) 표준 블레이드, (1) 견고한 블레이드, (1) 짧은 중앙 핀, (1) 중간 중앙 핀, (1) 긴 중앙 핀, (1) 18" 도마, (2) 중앙 핀 페룰 설치됨 , (1) 연장 암, (1) 피벗 포스트 어셈블리, (1) 피어싱 도구, (1) 지침 |
길이 | 19 " |
맥스. 작업 두께 | 3 / 4 " |
최대 절단 직경 | 25 " |
최소 절삭 직경 | 0" |
조각 수 | 12 |
측정 시스템 | 영국식 , 미터법 |
UPC | 690773028303 |
폭 | 18 4 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 4.46 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.