MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 방폭 모터, 강철 프레임, 단상, C 페이스 풋리스
필터
어셈블리: F1 만 해당 , 베어링: 공 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 인클로저: EPFC , 프레임 재질: 압연 강 ,Hz: 60 , 절연 등급: B ,kW: 0.19 , 리드 길이: 18 " , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 위험한 위치 , 모터 디자인: 커패시터 시작 , 모터 인클로저 디자인: 위험 지역 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 자동차 , 장착: C- 페이스 풋리스 , 방향: 수평 , 단계: 1 , 회전: 선택적 CCW , 축 직경: 5 / 8 " , 축 길이: 2 1 / 16 " , 온도 암호: T3B
스타일 | 모델 | NEMA 디자인 | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC49MN6379 | 디자인 코드 없음 | 56CZ | 5.6 | - | - | - | 1.0 | 자동 보호기 | ₩ 1,463,636 | |
B | 056C17G5321 | 없음 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 66% | 13 15 / 16 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,238,125 | |
C | 056C17G5322 | 없음 | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 70% | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,576,435 | |
D | 056C17G5323 | 없음 | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | 72% | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,266,807 | |
E | 056C34G5311 | 없음 | 56C | 8.4 / 4.0-4.2 | 59.5% | 13.437 " | 3001-3600 | 1.00 | 자동차 | ₩ 967,260 | |
F | 056C17G5320 | 없음 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 55% | 13.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,190,595 | |
G | 056C17E5319 | 없음 | 56C | 4.8 / 2.3-2.4 | 59.5% | 12 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 945,262 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원형 형광등
- RO 시스템 액세서리
- 가스 용접 의상
- 무선 밴드 톱
- 보호 슬리브
- 싱크대/급수대
- 도관 및 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 풍속계
- 감속기
- SPEEDAIRE 복동 소형 에어 실린더, 기본 마운트, 2" 보어 직경
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4 방향 앵글 백 박스
- VOLLRATH 알루미늄 스톡 포트 쿼트
- OLFA 정밀 아트 블레이드
- WEILER 아버 마운트, 플랩 디스크, 중간 등급
- ALEMITE 미스트 피팅, 1/8 인치 콘센트
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- KERN AND SOHN OSF-4G 시리즈 실체 현미경
- BALDOR / DODGE 브론조일, B형 배빗 테이크업, 솔리드 저널 베어링
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 스테인레스 스틸 베벨 기어