항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 13.4 / 6.8-6.7 |
위험한 위치 등급 | 1 개 C, D / 2 개 F, G |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 18 " |
길이 덜 샤프트 | 12.375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험한 위치 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 위험 지역 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725 |
NEMA 디자인 | 없음 |
공칭 효율성 | 72% |
전체 길이 | 14.437 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 16 " |
온도 암호 | T3B |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 4759833059698 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 15.66 |
선박 높이 (cm) | 20.62 |
선박 길이 (cm) | 41.61 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8501406040 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 디자인 | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17E5319 | 없음 | 56C | 4.8 / 2.3-2.4 | 59.5% | 12 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 945,262 | ||
056C17G5320 | 없음 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 55% | 13.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,190,595 | ||
056C17G5321 | 없음 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 66% | 13 15 / 16 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,238,125 | ||
056C17G5322 | 없음 | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 70% | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,576,435 | ||
056C34G5311 | 없음 | 56C | 8.4 / 4.0-4.2 | 59.5% | 13.437 " | 3001-3600 | 1.00 | 자동차 | ₩ 967,260 | ||
5KC49MN6379 | 디자인 코드 없음 | 56CZ | 5.6 | - | - | - | 1.0 | 자동 보호기 | ₩ 1,463,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.