항목 | 수동 플러시 볼트 |
볼트 헤드 직경 | 1 / 2 " |
마감재 | 무딘 크롬 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 6.75 " |
길이 | 1.375 " |
자재 | 스틸 / 황동 |
작업 유형 | 이동식 레버 |
던지기 크기 | 3 / 4 " |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FB458 US26D | 1.125 " | ₩ 42,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.