항목 | 방폭 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 55 % |
Enclosure | EPFC |
Frame | 56CZ |
완전 부하 암페어 | 5.6 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.19 |
설치 | C- 페이스 풋리스 |
NEMA 디자인 | 디자인 코드 없음 |
정위 | 수평 |
상 | 1 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1200 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | 자동 보호기 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 13.86 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 디자인 | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17E5319 | 없음 | 56C | 4.8 / 2.3-2.4 | 59.5% | 12 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 945,262 | ||
056C17G5320 | 없음 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 55% | 13.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,190,595 | ||
056C17G5321 | 없음 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 66% | 13 15 / 16 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,238,125 | ||
056C17G5322 | 없음 | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 70% | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,576,435 | ||
056C17G5323 | 없음 | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | 72% | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | 자동차 | ₩ 1,266,807 | ||
056C34G5311 | 없음 | 56C | 8.4 / 4.0-4.2 | 59.5% | 13.437 " | 3001-3600 | 1.00 | 자동차 | ₩ 967,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.