BUSSMANN 고속 반도체 퓨즈: 시리즈 FWP
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWP-63A22F | 세라믹 | 7 / 8 " | 63 | 2 9 / 32 " | ₩ 252,717 | |
B | FWP-50A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 50 | 2" | ₩ 193,987 | |
B | FWP-100A22F | 유리 섬유 | 7 / 8 " | 100 | 2 9 / 32 " | ₩ 231,770 | |
B | FWP-40A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 40 | 2" | ₩ 195,265 | |
A | FWP-50A22F | 유리 섬유 | 7 / 8 " | 50 | 2 9 / 32 " | ₩ 124,897 | |
B | FWP-32A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 32 | 2" | ₩ 81,375 | |
B | FWP-20A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 20 | 2" | ₩ 115,727 | |
B | FWP-30A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 30 | 2" | ₩ 115,727 | |
B | FWP-80A22F | 유리 섬유 | 7 / 8 " | 80 | 2 9 / 32 " | ₩ 249,532 | |
B | FWP-10A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 10 | 2" | ₩ 115,727 | |
B | FWP-15A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 15 | 2" | ₩ 115,727 | |
B | FWP-25A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 25 | 2" | ₩ 115,727 |
고속 반도체 퓨즈: 시리즈 FWP
Bussmann 고속 작동 FWP 시리즈 반도체 퓨즈는 전체 범위 보호와 고속 트리핑을 결합한 전류 제한 및 사이클링 성능을 제공하도록 설계된 고감도 퓨즈입니다. 유리 섬유 또는 세라믹으로 콤팩트한 크기로 제작되어 설치 공간이 제한된 응용 분야에 이상적입니다. 과부하 및 단락 보호에 대한 필요성을 모두 충족하는 단일 요소가 특징입니다. Bussmann의 고속 퓨즈는 UL 및 IEC 인증을 받았으며 CH 퓨즈 홀더를 사용한 장착 기능을 제공합니다. 10VAC/VDC에서 1000~700A 범위의 전류 등급과 200VAC에서 700kA의 차단 등급으로 제공됩니다. 볼트 온 또는 원통형 바디 스타일로 제공되는 다양한 고속 퓨즈 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레벨링 마운트
- 전자식 토크 미터
- 오염 제거 샤워 액세서리
- 테스트 플러그 액세서리
- 로드 및 피스톤 씰 키트
- 특수 AC 모터
- 풀러 및 분리기
- 탄소강
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 아스팔트 테스트
- MILWAUKEE 바이메탈
- LINCOLN 베어 스텁 오일 펌프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 듀플렉스 패널 DIN 레일 리셉터클
- BOSCH 품목 소형 부품 정리함
- ENPAC 흡수성 붐
- HOFFMAN Pharmapro 시리즈 Type 4X 플러시 마운트 스크류 커버 인클로저
- AIRMASTER FAN CBU 시리즈 벨트 드라이브 원심 업블라스트 배기 팬
- PARKER 초과 흐름 차단 밸브
- GEMTOR 폼피어 사다리/탈출 벨트
- GROVE GEAR NH 시리즈, HMQ-H1 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기