그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 고속 |
지름 | 7 / 8 " |
EAN | 5027590501101 |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A70P, Littelfuse L70S |
퓨즈 앰프 | 80 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 700kA, 50VDC에서 700kA |
길이 | 2 9 / 32 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 700VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 5.79 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | IN |
모델 | 본체 재질 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FWP-100A22F | 유리 섬유 | 7 / 8 " | 100 | 2 9 / 32 " | ₩ 143,341 | |
FWP-32A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 32 | 2" | ₩ 75,208 | |
FWP-40A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 40 | 2" | ₩ 199,657 | |
FWP-50A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 50 | 2" | ₩ 108,528 | |
FWP-50A22F | 유리 섬유 | 7 / 8 " | 50 | 2 9 / 32 " | ₩ 108,528 | |
FWP-63A22F | 세라믹 | 7 / 8 " | 63 | 2 9 / 32 " | ₩ 112,354 | |
FWP-10A14F | 유리 섬유 | 9 / 16 " | 10 | 2" | ₩ 67,834 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.