항목 | 와이어 휠 브러시 |
강모 유형 | 압착 와이어 |
브러시 직경 | 2" |
얼굴 폭 | 3 / 8 " |
재료 채우기 | 스테인리스 강 |
최대 RPM | 20,000 |
실장 형 | 줄기 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
트림 길이 | 1 / 2 " |
와이어 직경 | 0.011 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 강모 유형 | 얼굴 폭 | 재료 채우기 | 실장 형 | 트림 길이 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29086 | 압착 와이어 | 3 / 8 " | 구리 중심이있는 황동 | 정자 | 1 / 2 " | 0.011 " | ₩ 34,020 | ||
15473 | 압착 와이어 | 3 / 8 " | 구리 중심이있는 탄소강 | 정자 | 1 / 2 " | 0.014 " | ₩ 15,907 | ||
17609 | 압착 와이어 | 3 / 8 " | 탄소강 | 줄기 | 1 / 2 " | 0.006 " | ₩ 36,347 | ||
17610 | 압착 와이어 | 3 / 8 " | 탄소강 | 줄기 | 1 / 2 " | 0.011 " | ₩ 29,697 | ||
35305 | 캡슐화 전선 | 1 / 4 " | 폴리 플렉스 (R) | 줄기 | 1 / 2 " | 0.011 " | ₩ 46,690 | ||
17619 | 압착 와이어 | 3 / 4 " | 탄소강 | 줄기 | 7 / 16 " | 0.011 " | ₩ 67,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.