SPEEDAIRE 복동 소형 에어 실린더, 기본 마운트, 2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 2" , 실린더 유형: 콤팩트 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 628의 파운드 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 마운트: Basic , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 1 / 8 "NPT , 로드 나사산 길이: 0.7 " , 로드 스레드 크기: 1/2 "-20 암 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 로드 Dia. | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5YCL6 | 1.325 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 155,085 | |
A | 5YCL8 | 1.825 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 155,085 | |
B | 5YCZ9 | 2.33 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ₩ 247,747 | |
B | 5YDA0 | 2.58 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 247,747 | |
B | 5YDA1 | 2.83 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 247,747 | |
B | 5YDD7 | 2.95 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ₩ 282,222 | |
A | 5YCU4 | 2.205 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 182,717 | |
A | 5YCU5 | 2.455 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 182,717 | |
A | 5YCU6 | 2.705 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 182,717 | |
A | 5YCU7 | 2.955 " | 3 / 4 " | 1" | ₩ 182,717 | |
B | 5YDA2 | 3.08 " | 1 / 2 " | 1" | ₩ 247,747 | |
B | 5YDE0 | 3.7 " | 1 / 2 " | 1" | ₩ 282,222 | |
A | 5YCU8 | 3.955 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 194,250 | |
A | 5YCN1 | 4.075 " | 3 / 4 " | 3" | ₩ 181,037 | |
B | 5YDA3 | 4.08 " | 1 / 2 " | 2" | ₩ 293,405 | |
B | 5YDE1 | 4.7 " | 1 / 2 " | 2" | ₩ 333,060 | |
A | 5YCU9 | 4.955 " | 3 / 4 " | 3" | ₩ 205,729 | |
A | 5YCN2 | 5.075 " | 3 / 4 " | 4" | ₩ 181,037 | |
B | 5YDA4 | 5.08 " | 1 / 2 " | 3" | ₩ 291,392 | |
B | 5YDE2 | 5.7 " | 1 / 2 " | 3" | ₩ 331,380 | |
A | 5YCV0 | 5.955 " | 3 / 4 " | 4" | ₩ 217,262 | |
B | 5YDA5 | 6.08 " | 1 / 2 " | 4" | ₩ 301,945 | |
B | 5YDE3 | 6.700 " | 1 / 2 " | 4" | ₩ 331,345 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초음파 두께 게이지 액세서리
- 모터 장착 브래킷
- 훅업 와이어
- 글로브 밸브 Less Actuator
- 유압 밸브 와이어코넥터
- AC 모터
- 도관 피팅 및 액세서리
- 안전표시
- 소매 카트 및 트럭
- 밀링 공구
- FEIN POWER TOOLS 카바이드 팁, 금속 절단 원형 톱날
- SGS PRO 싱글 컷 카바이드 버, 실린더 엔드 컷 모양
- BAND-IT 호스 클램프 스테인리스 스틸 최소
- MERSEN FERRAZ 6SJ 시리즈 퓨즈
- APOLLO VALVES 커플 링
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 딥 범용 전원 소켓
- ALVORD POLK 유형 I 비트 브레이스 섕크 디버링 리머
- ANSELL 11-900 Hyflex 파란색 흰색 니트릴 코팅 장갑
- SQUARE D PowerPacT B 배선용 회로 차단기
- BROWNING BK 시리즈 주철 도르래