항목 | 레이 플랫 덕팅 |
색상 | 초기화 |
와 호환 | 음식 준비 구역 |
지름 | 20 " |
특징 | 최대 탄성, 유연성, 인성 |
함께 사용할 | 16", 20" 송풍기 |
길이 | 500 피트 |
자재 | 폴리에틸렌 |
건축 자재 | 투명 폴리에틸렌 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9500-500.pdf |
에 저항 | 쪼개지고 찢기 |
온도. 범위 | 41도 150도까지 에프 |
두께 | 천 4 |
UPC | 741851960500 |
선박 중량 (kg) | 50 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3901105020 |
원산지 | US |
Allegro 9600-500 평면 덕트는 제한된 공간에 신선한 공기를 공급하거나 특정 위치에서 연기, 연기 또는 악취를 제거하는 데 이상적입니다. 이 덕트는 물 복원 프로젝트 및 건물 개조와 같이 덕트를 영구적으로 장착할 필요 없이 임시 설치에 사용됩니다.
이 평평한 덕트는 습기와 대부분의 화학 물질에 노출되어도 영향을 받지 않습니다. 그들은 또한 박테리아 및 곰팡이 성장에 저항력이 있으므로 식품 준비 영역에서 사용할 수 있습니다.
Allegro 9500-500 레이플랫 덕팅은 환경 보건, 사용자 안전 및 팬 및 송풍기의 효율적인 성능을 위해 OSHA 및 ANSI 인증 및 UL 및 cUL 목록에 있는 밀폐 공간 팬 및 송풍기에 장착됩니다. 방폭 송풍기는 위험 지역 요구 사항을 충족하고 송풍기의 최대 안전과 품질을 보장하기 위해 CSA 표준 인증을 받았습니다.
A. 우리는 또한 공급 알레그로 9500-500 직경이 14인치인 밀폐 공간 송풍기 및 팬을 장착하기 위한 평평한 덕트. Raptor Supplies 또한 Allegro의 덕트를 제공하여 영구 설치 요구 사항을 처리합니다. 접을 수 없는 디자인.
A. Cubic Feet per Minute 또는 CFM은 송풍기/팬을 최고 속도로 작동할 때 방을 통해 이동할 수 있는 공기의 양을 나타냅니다. 방을 효율적으로 냉방하기 위해서는 방의 공간/크기를 고려하여 송풍기 CFM을 선택해야 합니다. 송풍기용 CFM은 공간 내에서 공기가 빠르게 순환될 수 있는지 여부를 결정하는 중요한 측정입니다.
A. 흡기 및 배기 장비(강제 공기 및/또는 배기)는 밀폐 공간의 각 입구 바로 근처를 향해야 합니다.
A. 송풍기의 총 출력에 영향을 줄 수 있는 몇 가지 요인. 일반적으로 송풍기에 부착된 덕트의 굽힘 수와 길이는 송풍기의 출력에 악영향을 미칩니다. 출력의 가장 큰 감소는 덕트 또는 벤드를 처음 추가한 후에 발생하며 그 이후로는 감소폭이 훨씬 작아집니다.
A. 밀폐된 공간에서 양의 환기를 위해 레이플랫 덕트를 사용해야 합니다. 또한 연기나 독성 공기를 추출하는 데 적합합니다.
A. 정전기 전도성 덕트 강력한 접지 와이어가 장착되어 정전기 축적을 방전하고 위험한 장소에서 우발적인 스파크를 방지합니다. 또한 고온 저항을 위한 특수 코팅이 되어 있습니다. 일반적으로 독성 또는 폭발성 가스가 발생하는 장소에서 사용됩니다.
A. 레이 플랫 덕팅은 송풍기/팬의 공기 흐름이 멈출 때 평평하게 놓이는 접을 수 있는 디자인을 가지고 있습니다. 일반적으로 송풍기에 영구적으로 부착할 필요가 없는 임시 응용 분야에 사용됩니다. 반면 표준 덕팅은 접을 수 없고 접을 수 없는 디자인으로 공기 흐름이 중단되더라도 형태를 유지합니다.
A. 사용자는 필요한 밀폐 공간 송풍기의 직경에 따라 덕트를 선택할 수 있습니다. 다양한 입구 압력에서 공기 소비량 차트를 확인하여 결정할 수 있습니다. '공기 소비량' 데이터는 산업용 밀폐 공간에서 가스를 제거하기 위해 송풍기가 소비할 수 있는 위험한 공기/연기의 양을 나타냅니다. 덕트를 선택할 때 주의해야 할 또 다른 사항은 환기할 공간의 총 부피입니다.
A. Allegro 9600-500 레이 플랫 덕팅은 평평할 때 직경이 22인치이지만 실제로는 16/20인치 송풍기에 맞을 수 있습니다. 공기 흐름이 덕트의 모양을 변경함에 따라 평평한 상태에서 직경이 증가합니다.
A. Allegro 9500-500 레이 플랫 덕팅은 덕트 클램프 또는 기타 액세서리를 사용하여 밀폐된 공간의 송풍기 또는 팬과 연결됩니다. 송풍기가 공기를 공급하기 시작하면 원통형 모양의 환기 튜브로 바뀝니다. 송풍기 전원을 끄면 원래 모양으로 돌아갑니다. 이 덕트는 필요한 경우 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게 이동할 수 있습니다.
A.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 지름 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
9500-500 | 14 " | 천 2 | ₩ 273,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.