항목 | 레이 플랫 덕팅 |
지름 | 14 " |
길이 | 500 피트 |
자재 | 폴리에틸렌 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9500-500.pdf |
온도. 범위 | 41도 150도까지 에프 |
두께 | 천 2 |
UPC | 741851950112 |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 19 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3901105020 |
원산지 | US |
A. 평평한 덕트는 송풍기/팬의 기류가 멈출 때 평평하게 놓이는 접을 수 있는 디자인을 가지고 있습니다. 일반적으로 임시 응용 프로그램에 사용됩니다. 표준 덕트는 접을 수 없고 접을 수 없도록 설계되어 공기 흐름이 멈추어도 모양이 유지됩니다.
프로덕트 | 모델 | 지름 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
9600-500 | 20 " | 천 4 | ₩ 792,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.