ALLEGRO SAFETY 밀폐 공간 팬
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | 코드 길이 | 현재 그린 | HP | 길이 | 자재 | 최대 자유 공기 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9534 | 밀폐 공간 송풍기 | 10 " | 6 피트 | 3.6 | 1 / 3 hp | 12 " | 강철 | 778 CFM | ₩ 1,012,581 | |
B | 9536 | 밀폐 공간 송풍기 | 13 3 / 4 " | - | 25 | 1 / 3 hp | 13 1 / 4 " | 폴리에틸렌 | 816 CFM | ₩ 621,530 | |
C | 9515 | 밀폐 공간 팬 | 19 " | - | 7.2 | 1 / 2 hp | 19 " | 강철 | 3400 CFM | ₩ 2,429,752 | |
C | 9516 | 밀폐 공간 팬 | 19 " | 25 피트 | 19 | 2 마력 | 18 " | 강철 | 5500 CFM | ₩ 3,396,679 | |
C | 9515-01 | 밀폐 공간 팬 | 19 " | 25 피트 | 8.2 / 4.1A | 1 / 2 hp | 18 " | 강철 | 2900 CFM | ₩ 3,867,167 | |
C | 9525-50 | 밀폐 공간 팬 | 22 1 / 2 " | 25 피트 | 19/9.2A | 2 마력 | 19 " | - | 7500 CFM | ₩ 3,792,547 | |
C | 9525-01 | 밀폐 공간 팬 | 22 1 / 2 " | 25 피트 | 8.2 | 1 / 2 hp | 14 " | - | 4650 CFM | ₩ 3,938,410 |
제한된 공간 팬
Allegro의 가볍고 휴대성이 뛰어난 밀폐 공간 송풍기 및 팬은 보관 및 작업 공간을 절약하는 적층형 설계를 갖추고 있어 밀폐 공간 응용 분야에 이상적입니다. 밀폐 공간 송풍 팬은 양의 공기 흐름과 음의 공기 흐름을 모두 제공하며 환기 및 추출 용도에 적합합니다. Allegro 밀폐 공간 팬은 최대 작동 전압이 220V인 축방향 방폭형, 축형 및 축형 고출력 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 커넥터
- 충전식 손전등 배터리 팩
- 트위스트 락
- 진동 도구 액세서리
- 위험 지역 안전 및 차단 스위치
- 특수 AC 모터
- 스트레인 릴리프
- HVAC 제어 장치
- 비상 사태 대비
- 연마재 장착 지점
- APPROVED VENDOR 벽 선반
- TEMPCO 실내 적외선 히터 요소
- VOLLRATH 터너
- FUJI ELECTRIC 3 입력 위상 AC, 208VAC 입력 전압 가변 주파수 드라이브
- ARLINGTON 스퀴즈 커넥터, 절연 목구멍
- ACROVYN Rubstrips, 미션 화이트, 아크로빈
- MERSEN FERRAZ Modulostar/Ultrasafe US27 퓨즈 홀더
- CONDOR 가죽 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A4
- NIBCO 플러시 DWV 암형 어댑터, ABS
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 12피치