DAYTON 서플라이 벤트 13 1/4인치
스타일 | 모델 | 모터 전압 | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | CFM @ 0.375 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D500 | 115/230 | 2254 | 1760 | 1 | 14.6 | 12.8 | - | - | ₩ 4,604,932 | |
A | 7D501 | 115/230 | 2714 | 2414 | 1 | 17.4 | 16.2 | 1916 | - | ₩ 4,645,182 | |
A | 7D502 | 115/230 | 3139 | 2902 | 1 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | ₩ 4,892,142 | |
A | 7D503 | 115/230 | 3557 | 3353 | 1 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ₩ 4,886,700 | |
A | 7D515 | 208-220/440 | 3557 | 3353 | 3 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ₩ 5,271,665 | |
A | 7D514 | 208-220/440 | 3139 | 2902 | 3 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | ₩ 4,953,392 | |
A | 7D516 | 208-220/440 | 3948 | 3762 | 3 | 28 | 27 | 3565 | 3314 | ₩ 5,349,592 |
공급 통풍구 13 1/4 인치
Dayton 필터 원심 환풍기는 창고 및 상업용 주방에 적용할 수 있도록 조절되지 않고 여과된 메이크업 공기를 공급합니다. 내부 공기가 재순환될 수 없고 외부로 배출되어야 할 때 실내 공간에서 공기를 보충합니다. 이 인공호흡기는 강도와 내구성을 위해 13-1/4인치 직경의 강철 바퀴와 네오프렌 절연체가 있는 아연 도금 강철 구조로 진동과 소음을 줄입니다. 이 인공호흡기에는 공기 중에 존재하는 먼지 및 기타 오염 물질을 포집하기 위해 쉽게 청소할 수 있는 알루미늄 필터가 있는 웨더 후드가 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 구동 모터가 특징입니다. 550~890rpm 범위의 팬 속도로 사용할 수 있는 다양한 벨트 구동 공급 환기 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실콕
- 실험실 트레이 및 팬
- USB 충전기 콘센트
- 니켈 크롬 튜브
- 압축기 오일
- 선반 및 보관 랙
- 리벳
- 특수연마재
- 지붕이기
- 주철
- BRADY 암모니아 파이프 마커, 8 "이상, 고압 레벨
- 3M 카트리지 롤
- BUCKHORN INC 직선 벽 컨테이너
- LITTLE GIANT PUMPS 파이프
- VULCAN HART 시간 지연 릴레이
- 3M 포장 마커, 흰색, 양방향
- FERVI 집진기
- COOPER B-LINE 케이블 활주로/파이버 덕트 지지대
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E5M, 탄성 커플링
- GROVE GEAR GRL 시리즈, 832 크기, Ironman 웜기어 감속기