항목 | 공급 환풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1 1 / 2 " |
베이스 길이 | 32 1 / 2 " |
기본 너비 | 32 1 / 2 " |
베어링 유형 | 소매 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2714 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2414 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 1916 |
방전 길이 (인치) | 13-3/4 |
방전 폭 (인치) | 15.625 |
팬 RPM | 640 |
필터 영역 (Square-Ft.) | 3 3 / 4 |
필터 높이 (인치) | 19 5 / 8 |
필터 하우징 깊이 (인치) | 29 1 / 4 |
필터 하우징 높이 (인치) | 27 1 / 2 |
필터 하우징 폭 (인치) | 28 1 / 8 |
필터 재질 | 알루미늄 |
필터 폭 (인치) | 27 5 / 8 |
하우징 높이 | 34 1 / 2 " |
하우징 길이 | 34 1 / 2 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 64 1 / 2 " |
맥스. BHP | 0.50 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 1/2 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 115/230 |
장착 위치 | 벽 또는 지붕 |
필요한 필터 수 | 2 |
상 | 1 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 17.4 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 16.2 |
타입 | 원심 벨트 드라이브 |
휠 보어 | 3 / 4 " |
휠 지름 | 13 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 타입 | 앞으로 곡선 |
선박 중량 (kg) | 109.8 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 전압 | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | CFM @ 0.375 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D500 | 115/230 | 2254 | 1760 | 1 | 14.6 | 12.8 | - | - | ₩ 4,604,932 | |
7D502 | 115/230 | 3139 | 2902 | 1 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | ₩ 4,892,142 | |
7D503 | 115/230 | 3557 | 3353 | 1 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ₩ 4,886,700 | |
7D514 | 208-220/440 | 3139 | 2902 | 3 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | ₩ 4,953,392 | |
7D515 | 208-220/440 | 3557 | 3353 | 3 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ₩ 5,271,665 | |
7D516 | 208-220/440 | 3948 | 3762 | 3 | 28 | 27 | 3565 | 3314 | ₩ 5,349,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.