항목 | 무릎 패드 |
캡 재질 | PVC |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 검정 |
깊이 | 3" |
높이 | 8" |
스트랩 수 | 1 |
패드 재질 | 실리카겔 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-6986-gel.pdf |
크기 | 보편적 인 |
스트랩 길이 | 15 " |
스트랩 소재 | 네오프렌 |
스트랩 너비 | 2" |
스타일 | 유연성 |
UPC | 741851698601 |
폭 | 6 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 스트랩 길이 | 클로저 유형 | 색상 | 스트랩 너비 | 스타일 | 폭 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6985 | 12 3 / 4 " | 후크 앤 루프 | 검정 | 4 3 / 4 " | 유연성 | 7 3 / 4 " | 9 1 / 2 " | 무릎 패드 | ₩ 77,262 | ||
7101 | 22 " | 후크 앤 루프 | 파란색 | 1" | 단단한 껍질 | 5" | 6 1 / 2 " | 무릎 패드 | ₩ 27,737 | ||
6991 | 11 " | 후크 앤 루프 | 갈색 | 1 1 / 2 " | 부드러움 | 8 1 / 2 " | 10 " | 무릎 패드 | ₩ 53,200 | ||
6991-01Q | 10 1 / 2 " | 퀵 릴리스 버클 | 황갈색, 흰색 | 1 1 / 2 " | 부드러움 | 9" | 11 " | 무릎 패드 | ₩ 86,625 | ||
7104 | 9 1 / 2 " | 후크 앤 루프 | 검정 | 1 1 / 2 " | 단단한 껍질 | 6 1 / 2 " | 9 1 / 4 " | 팔꿈치 보호대 | ₩ 38,290 | ||
7102-Q | 11 1 / 2 " | 퀵 릴리스 버클 | 검정 | 1 1 / 2 " | 단단한 껍질 | 8 3 / 4 " | 11 " | 무릎 패드 | ₩ 48,177 | ||
6989 | - | - | - | - | - | - | - | 일회용 무릎 패드 | ₩ 10,690 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.