ALLEGRO SAFETY 무릎 패드
스타일 | 모델 | 스트랩 길이 | 클로저 유형 | 색상 | 스트랩 너비 | 스타일 | 폭 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6984 | - | 탄성 스트랩 | 검정, 파랑, 흰색 | - | 단단한 껍질 | - | - | 무릎 패드 | ₩ 62,363 | RFQ
|
B | 6989 | - | - | - | - | - | - | - | 일회용 무릎 패드 | ₩ 10,690 | RFQ
|
C | 6999 | 1" | 후크 앤 루프 | 파란색 | 1 1 / 2 " | 유연성 | 9 1 / 4 " | 10 " | 무릎 패드 | ₩ 25,454 | |
D | 7104 | 9 1 / 2 " | 후크 앤 루프 | 검정 | 1 1 / 2 " | 단단한 껍질 | 6 1 / 2 " | 9 1 / 4 " | 팔꿈치 보호대 | ₩ 38,290 | |
E | 6991-01Q | 10 1 / 2 " | 퀵 릴리스 버클 | 황갈색, 흰색 | 1 1 / 2 " | 부드러움 | 9" | 11 " | 무릎 패드 | ₩ 86,625 | |
F | 7102-Q | 11 1 / 2 " | 퀵 릴리스 버클 | 검정 | 1 1 / 2 " | 단단한 껍질 | 8 3 / 4 " | 11 " | 무릎 패드 | ₩ 48,177 | |
G | 6991 | 11 " | 후크 앤 루프 | 갈색 | 1 1 / 2 " | 부드러움 | 8 1 / 2 " | 10 " | 무릎 패드 | ₩ 53,200 | |
H | 6985 | 12 3 / 4 " | 후크 앤 루프 | 검정 | 4 3 / 4 " | 유연성 | 7 3 / 4 " | 9 1 / 2 " | 무릎 패드 | ₩ 77,262 | |
I | 6986- 젤 | 15 " | 후크 앤 루프 | 검정 | 2" | 유연성 | 6 1 / 4 " | 8" | 무릎 패드 | ₩ 76,618 | |
J | 7101 | 22 " | 후크 앤 루프 | 파란색 | 1" | 단단한 껍질 | 5" | 6 1 / 2 " | 무릎 패드 | ₩ 27,737 |
무릎 패드
Allegro 무릎 패드는 내구성이 뛰어난 내열성 가죽으로 패드의 위아래를 감싸고 있어 불꽃이 튀는 것을 방지할 수 있습니다. 퀵 릴리스 버클로 보호된 핏을 유지하기 위해 우수한 편안함과 탄성 스트랩을 보장하는 부드러운 쿠션이 특징입니다. 이 무릎 패드는 열에 대한 저항력을 제공하며 용접공이나 시멘트 또는 지면 작업과 같은 모든 개발 응용 분야에 적합합니다. 유연하고 부드러우며 단단한 쉘, 손상되지 않고 자국이 남지 않는 스타일로 제공되는 다양한 Allegro 무릎 패드 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 박스 로커
- 비중계
- 배터리 케이블
- 알루미늄 튜빙
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- 집수/폐수/오수 펌프
- 파워톱 및 액세서리
- 리니어 모션
- 특수연마재
- 자동차 화학 제품
- GRAINGER 라운드베이스 포스트 자석
- DYNALON 로우 폼 비커
- APPROVED VENDOR PEEK 시트 스톡
- DAYTON 레버 체인 호이스트, 5 피트 리프트
- PENFLEX Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 Inch
- RENEWABLE LUBRICANTS 바이오 어셈블리 오일
- WATTS 수압 조절기
- GRUVLOK 선반 브래킷
- ACORN ENGINEERING 손 씻는 곳
- BROWNING 14M55 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷