항목 | 호흡 공기 압축기 |
공기 흐름 | 20 CFM |
공기 유량 | 20 CFM |
A | 10/20A |
필터링 | 0.5에서 0.7 마이크론 |
여과기 | 0.5에서 0.7 마이크론 |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 2 마력 |
최대 압력 @ 16 CFM | 15의 PSI |
최대 압력 @ 20 CFM | 4의 PSI |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
커플링 수 | 4 |
봉사하는 사람들 | 4 |
상 | 1 |
플러그 유형 | ON / OFF |
압력 | 0 ~ 30 psi |
압력 범위 | 0 ~ 30 psi |
전압 | 115/208~230V AC |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.