항목 | 호흡 공기 압축기 |
공기 흐름 | 15 CFM |
공기 유량 | 15 CFM |
A | 7.2/14.4A |
커플 링 타입 | 한센 |
디자인 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
주파수 | 60 Hz에서 |
HP | 1 1/2마력 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
압력 | 0 ~ 15 psi |
전압 | 115/208~230V AC |
선박 중량 (kg) | 69.3 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.