항목 | 호흡 공기 압축기 |
공기 소비 | 9 CFM |
공기 흐름 | 9 CFM |
공기 유량 | 9 CFM |
A | 9.2/4.8A |
커플 링 타입 | 한센 |
HP | 3 / 4 hp |
압력 | 0 ~ 15 psi |
전압 | 100~115/ 208~230V AC |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | US |
A. 대기 공기 펌프 시스템은 일반적으로 호흡보호구에 부착하기 위한 1~4개의 배출구와 함께 사용할 수 있습니다. 후드 스타일 호흡보호구에는 6 CFM 공기가 필요합니다. 반면, 꽉 끼는 일정한 흐름의 에어라인 마스크에는 4 CFM 공기가 필요합니다. 사용자는 호흡보호구에 필요한 공기 흐름에 호흡보호구를 착용한 작업자 수를 곱하여 주변 공기 펌프 시스템의 필수 CFM을 찾을 수 있습니다.
A. 사용자는 저압 대기 펌프 시스템과 호환되는 호흡보호구를 선택해야 합니다. 공기 펌프에 연결된 빠른 연결 커플링 및 공기 호스를 선택하려면 호흡보호구 제조업체 안내서를 참조해야 합니다. 일반적으로 공기 펌프는 최대 50피트 길이의 호스로 작동합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.