항목 | CO 모니터 |
호스 길이 | 5 피트 |
맥스. 입구 압력 | 150의 PSI |
전원 요구 사항 | 9V DC/ 115V AC, 0.5A |
UPC | 791475281055 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9027106000 |
원산지 | US |
A. 이 CO 모니터의 유량 요구 사항은 50 - 100cc/min입니다.
A. 이 일산화탄소 모니터는 10~90%의 상대 습도를 처리할 수 있습니다.
A. 사용자의 안전을 위해 경보 설정을 10ppm CO 수준으로 유지하는 것이 좋습니다.
A. 이 일산화탄소 모니터는 9 ~ 16VDC 및 115VAC 전원 입력에서 모두 작동합니다.
모델 | 항목 | 전원 요구 사항 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CO-91HACG | CO 모니터 | 9V DC/115V AC | 6000의 PSI | ₩ 3,376,545 | RFQ
|
CO-91LACG | CO 모니터 | 9V DC/115V AC | 150의 PSI | ₩ 2,940,000 | |
CO2-91LAC | CO/O2 모니터 | 9V DC/115V AC | - | ₩ 3,376,545 | |
CO91-14HAC | CO 모니터 | 9V DC/ 115V AC, 0.5A | 5000의 PSI | ₩ 3,020,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.