GAST 압력 스위치
필터
AC 접점 등급 : 0.25V에서 240A , 행동: ㅁㄴㅇㄹ , 차동: 10 ~ 40 psi , 공장 켜기/끄기 설정: 13 / 18psi , HP @ 1상 - 120V: 2 , HP @ 1상 - 240V: 5 , 수동 스위치 동작: 없음 , NEMA 등급: 1 , 포트 유형: (1) 포트, 1/4" FNPT , 주요 응용 프로그램: 공기 압축기 , 크기: 1 / 4 "NPT , 온도. 범위: -22도 ~ 257도 F
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓 비트 세트
- 조명 Photocontrol
- 지하 유틸리티 탐지기
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 오염 제거 샤워 펌프
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 도관 및 액세서리
- 케미컬펌프
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 소음 제어
- PARKER 500 시리즈, 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- APPROVED VENDOR 니플, 1-1 / 4 인치, 304 스테인리스 스틸, 스케줄 80
- FERVI 커플 잭 스탠드
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 벽 장착 레일
- APOLLO VALVES K4 클래스 볼 밸브
- Arrow Pneumatics 니플이 있는 필터/조절기 및 윤활기 조합, Tri Star
- EATON 1 시리즈 헤비 듀티 폐회로 펌프
- SALSBURY INDUSTRIES 범용 잠금 장치
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX 액티브 팬츠 블랙