항목 | 공기 압축기 펌프 |
A | 4.8/9.2A |
필터링 | 0.5에서 0.7 마이크론 |
유량 @ 10psi | 9 CFM |
유량 @ 4psi | 9.5 CFM |
진동수 | 50 / 60Hz |
최대. 압력 | 15의 PSI |
모터 인클로저 설계 | 오픈 드립오프 |
모터 HP | 3 / 4 hp |
모터 유형 | 전기 |
봉사하는 사람들 | 2 |
상 | 1 |
온도. 범위 | 140도 180도까지 에프 |
타입 | CO 모니터가 없는 트윈 에어 탱크 |
전압 | 100~115/ 208~230V AC |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | A | 유량 @ 15psi | 유량 @ 4psi | 모터 인클로저 설계 | 모터 HP | 모터 유형 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-17-3T | 115/208~230V AC | 7.2/14.4A | 12 CFM | 15 CFM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1 1/2마력 | 전기 | 3 | ₩ 8,199,545 | RFQ
|
BAC-20-3T | 115/208~230V AC | 9.4/18.9A | 16 CFM | 20 CFM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 2 마력 | 공기가 들어있는 | 4 | ₩ 9,535,909 | RFQ
|
BAC-20P-3T | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ₩ 9,345,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.