WILKERSON L30 EconOmist 시리즈 에어 라인 루브리케이터
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 보울 재질 | 높이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | NPT | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L30-08-000 | 1 인치 NPT | 가드 포함 폴리 카보네이트 | 10.34 " | 340 CFM | 150의 PSI | 125 F | 1" | 10.38 " | ₩ 344,697 | |
B | L30-08-G00 | 1 인치 NPT | 사이트 게이지 포함 금속 | 10.9 " | 340 CFM | 200의 PSI | 150 F | 1" | 10.95 " | ₩ 330,312 | |
A | L30-06-000 | 3 / 4 "NPT | 가드 포함 폴리 카보네이트 | 10.34 " | CFM 170 | 150의 PSI | 125 F | 3 / 4 " | 10.38 " | ₩ 344,750 | |
C | L30-06-G00 | 3 / 4 "NPT | 사이트 게이지 포함 금속 | 10.9 " | CFM 170 | 200의 PSI | 150 F | 3 / 4 " | 10.95 " | ₩ 443,747 |
L30 EconOmist 시리즈 에어 라인 윤활기
Wilkerson L30 EconOmist 시리즈 윤활기는 압축 공기 시스템의 공압 부품 윤활에 적합합니다. 이 모듈식 에어 라인 윤활 장치는 윤활유 레벨을 신속하게 식별할 수 있는 투명한 전체 시야 돔과 보울 제거가 용이한 빠른 분리 클램프 링을 특징으로 합니다. 윤활유를 시스템에 공급하기 전에 여과하기 위한 사이펀 튜브 필터가 있습니다. 150 및 200psi 압력 등급으로 제공되는 다양한 에어 라인 루브리케이터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 호스 피팅
- 서비스 / 펌프 렌치
- 사다리 안 전문
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 재료 리프트
- 실험실 기기
- 레이스 웨이 및 액세서리
- WESTWARD 보우 레이크
- APPROVED VENDOR 감속기
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 5-7/8인치
- ZURN 노출형, 리어 스퍼드, 자동 플러시 밸브
- EATON NRX 시리즈 트립 표시기
- DANFOSS LX 시리즈 매트, 120V
- MASTER APPLIANCE 접시
- SLOAN 플러시미터 재건 키트
- SMC VALVES 케이블 어셈블리
- VESTIL AP 시리즈 알루미늄 팔레트 및 스키드, 2방향 입구