그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 |
현재 평가 | 5 |
효율성 | 92% |
진동수 | 47-63 Hz에서 |
높이 | 4.88 " |
길이 | 4.45 " |
최대 와트 수 | 240 승 |
작동 온도 범위 | -20 ~ +60도 C |
Output Voltage | 48 VDC |
제품 데이터 시트 | acme-전기-dm14805s.pdf |
타입 | DIN 레일 |
정격 전압 | 90-264 VAC |
폭 | 2.36 " |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 길이 | 최대 와트 수 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM12405S | 5 - 4.3A | 4.45 " | 120 승 | 24 VDC | 1.57 " | ₩ 706,265 | ||
DM124033S | 3.4 - 2.8A | 4.02 " | 80 승 | 24 VDC | 1.26 " | ₩ 474,145 | ||
DM148017S | 1.7 - 1.4A | 4.02 " | 80 승 | 48 VDC | 1.26 " | ₩ 473,069 | ||
DM11208S | 8 - 6.4A | 4.45 " | 96 승 | 12 VDC | 1.57 " | ₩ 620,760 | ||
DM148025S | 2.5 - 2.1A | 4.45 " | 120 승 | 48 VDC | 1.57 " | ₩ 620,760 | ||
DM11215S | 15 | 4.45 " | 180 승 | 12 VDC | 2.36 " | ₩ 960,642 | ||
DM12410S | 10 | 4.45 " | 240 승 | 24 VDC | 2.36 " | ₩ 960,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.