ACME ELECTRIC DM 시리즈 슬림라인 단상 DIN 레일 전원 공급 장치
필터
높이 4.88 " , 작동 온도. 범위: -20 ~ +60도 C , 유형: DIN 레일 , 전압 정격: 90-264 VAC
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 길이 | 최대 와트 수 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM148017S | 1.7 - 1.4A | 4.02 " | 80 승 | 48 VDC | 1.26 " | ₩ 473,069 | |
B | DM148025S | 2.5 - 2.1A | 4.45 " | 120 승 | 48 VDC | 1.57 " | ₩ 620,760 | |
C | DM124033S | 3.4 - 2.8A | 4.02 " | 80 승 | 24 VDC | 1.26 " | ₩ 474,145 | |
B | DM12405S | 5 - 4.3A | 4.45 " | 120 승 | 24 VDC | 1.57 " | ₩ 706,265 | |
D | DM14805S | 5 | 4.45 " | 240 승 | 48 VDC | 2.36 " | ₩ 1,058,365 | |
E | DM11206S | 6 - 4.8A | 4.02 " | 72 승 | 12 VDC | 1.26 " | ₩ 473,069 | |
B | DM11208S | 8 - 6.4A | 4.45 " | 96 승 | 12 VDC | 1.57 " | ₩ 620,760 | |
B | DM12410S | 10 | 4.45 " | 240 승 | 24 VDC | 2.36 " | ₩ 960,642 | |
B | DM11215S | 15 | 4.45 " | 180 승 | 12 VDC | 2.36 " | ₩ 960,642 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 임팩트 렌치
- 무선 온도계 / 습도 측정기
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 콜릿 액세서리
- 십자형 회전식 문
- 전등 안정기
- 알류미늄
- 테스트 펌프
- 도어 및 도어 프레임
- 도관 마운팅
- ZURN 팔꿈치, 90도
- TENNSCO 문
- PLAST-O-MATIC IDA 시리즈 퀵 덤프 밸브
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 돔 캡
- RITTAL 마운팅 패널
- ENERPAC XA 시리즈 에어 드라이브 유압 풋 펌프
- ANSELL 04-644 Alphatec 편안한 Pvc 코팅 장갑
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 15
- MORSE DRUM 토글 스위치