₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5453 천 테이프 3인치 x 5야드 8.2밀리 브라운
2일 이내 배송
₩ 670,506 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 8.2 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5453 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5453 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 175파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.162 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- 밴조 피팅 WS25258 용접 밸브 시트, 풀 포트, 2인치 크기
- 조마르 밸브 105-908
- ARO AF0623G11KK48 피스톤 펌프
- GRAINGER 1LMV3 니플, 검정색 강철, 2인치 공칭 파이프 크기
- EATON KES3125LSIGB20ZG 트립 유닛, 125A, 3극, 310+ 전자 Lsig, 고부하 알람, 구역 선택 인터록
- REGAL 018814RS 나선형 포인트 탭, M7 x 1 크기, 로그레인 카바이드, D5 제한, 4개 플루트, 플러그
- ALBION CASTERS 05NW06201S 캐스터, 직경 6인치, 높이 7 1/4인치, 회전 캐스터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8ESPS1050M 전원 콘센트 스트립, 15A, 125V, 전화/팩스 포함 8 아웃렛, 150 줄
더 알아보기
- 크라운보일러 주식회사
- 키샤프트
- 스미스베어링
- 버전론
- Dunnage 랙
- 손 충격 드라이버
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 장착 된 선형 베어링
- 진공 및 압력 릴리프 밸브
- LOC-LINE 인라인 밸브
- DESTACO 8100/8300 시리즈 공압 스윙 클램프
- ANSELL 97-012 Activarmr 고가시성 다목적 장갑
- TYGON 실버 항균 튜빙
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU18300 가스 스프링
- DASCO PRO 브릭 치즐
- SALSBURY INDUSTRIES 표면 장착형 휴대폰 보관함 용 받침대
- INGERSOLL-RAND 앤빌 어셈블리
- GLOBE SCIENTIFIC 인증 피펫 팁, 1-300ul
- ANVIL 335 시리즈 니플, XH, A106, 아연 도금, 이음매 없음
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5453 천 테이프 3인치 x 5야드 8.2밀리 브라운
₩ 670,506 /단위