₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 425 호일 테이프 3인치 x 유광 실버, 50팩
2일 이내 배송
₩ 51,136 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
지름 | 3" |
길이 | 사용할 수 없음 |
자재 | Deadsoft 알루미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 원형의 |
두께 | 천 4.6 |
폭 | 3" |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 0.05 mm |
온도 범위 | 0 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1305 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
제품 탐색
- PROTO JSCVM34 래칫 콤비네이션 렌치 34mm 스플라인
- LOVEJOY 68514436601 스페이서 허브, 보어 7/8인치, 키홈 3/16 x 3/32인치, 주철
- PROCON 101B140F12XX 로터리 베인 펌프, 황동, 140 GPH, EPDM/니트릴, 릴리프 밸브 없음
- BRADY 86751 서비스 중단 태그 3 x 5-3/4인치 검정색/r - 100개 팩
- SMC 밸브 TIUB01BU-33 튜브, 1/8인치 크기, Tiu 유형
- 타이탄 패스너 DYA88032
- EATON NFXF50A0-2 조절 가능 AC 가변 주파수 드라이브, 240VAC, 1/2 HP, 2.68인치 W
더 알아보기
- 디텍타프로
- 키샤프트
- 팜그렌
- 하텍
- 에드 불라드
- 매니 폴드 게이지 세트
- 오일러 및 저수지
- 근접 액세서리
- 유압 매니 폴드 밸브
- 손가락 침대
- PS DOORS Edgehalt 단일 사다리 안전 게이트
- ANSELL 11-421 Hyflex 내마모성 경량 장갑
- MEMPHIS GLOVE 셀렉트 그레인 안감이 없는 소가죽 드라이버 작업 장갑
- KRYTOX GPL 407 초고온 그리스
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 500 가스 스프링
- DYNABRADE 에어 랜덤 궤도 샌더(3-1/2인치 비닐 또는 후크 페이스 패드 포함)
- PIC 게이지 진공 게이지
- VESTIL PWC 시리즈 플라스틱 휠 초크
- ANDERSON METALS CORP. 제품소개 여성 팔꿈치
- EXAIR 에어 와이프
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 425 호일 테이프 3인치 x 유광 실버, 50팩
₩ 51,136 /단위