3M 425 호일 테이프 3인치 x 유광 실버, 250팩
그것을 얻으십시오 화, 7월 22
견적요청
결제
배송
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
지름 | 3" |
길이 | 사용할 수 없음 |
자재 | Deadsoft 알루미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 원형의 |
두께 | 천 4.6 |
폭 | 3" |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 0.05 mm |
온도 범위 | 0 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.5355 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
제품 탐색
- HOFFMAN P2CB88 배리어 패널, 800 x 800mm 크기에 적합, 도장됨
- GRAINGER ZUSAH70LUB010 O-링, 1/4인치 내부 직경, 3/8인치 외부 직경, 70 쇼어 A, 검정색, 25Pk
- 뉴코 933ZM06X045
- MJ MAY 402III-100PR-1036 유리섬유 직물, 길이 108피트, 프리미엄 등급
- 토마스 및 베팅 GCN1-1
- PALMGREN 9638976 병렬 세트, 6인치 크기
- 끝이 있는 ANVIL 0500588579 24 Bolted Black
- LENOX TOOLS 96206D2B175335 띠톱날, 1/4인치 블레이드 폭, 17피트 6인치 크기, 0.025인치 블레이드 두께
더 알아보기
- 지배인
- 키샤프트
- 여름
- 경고 상업
- 킬리안
- 기타 후크
- 덕트리스 분할 시스템 A / C 및 히트 펌프
- 전기 바닥 난방 키트 액세서리
- 빔 및 레일 그랩 및 집게
- 에어 라인 잠금 밸브
- OIL SAFE 충전점 ID 와셔
- MCR SAFETY NXG 작업용 장갑, 13 게이지, 흰색
- CONDOR 고가시성 조끼, ANSI 클래스 3, 솔리드 폴리에스테르, 지퍼, 라임
- CHICAGO PNEUMATIC CP0611 시리즈 임팩트 렌치
- 존 게스트 플러그, 폴리프로필렌 화이트
- LIFT-ALL 웹 슬링, 유형 4
- QORPAK 클로저 38-400 화이트
- EATON 10250T 위험 장소 표시등
- 가디언 장비 파손 방지 세안제
- SPEAKMAN SLV-1010 네오 트림 및 샤워 조합
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 425 호일 테이프 3인치 x 유광 실버, 250팩