₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 425 호일 테이프 1/4인치 x 실버, 1000팩
2일 이내 배송
₩ 52,160 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
지름 | 1 / 4 " |
길이 | 사용할 수 없음 |
자재 | Deadsoft 알루미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 원형의 |
두께 | 천 4.6 |
폭 | 1 / 4 " |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 0.05 mm |
온도 범위 | 0 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0585 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
제품 탐색
- PLAST-O-MATIC ABRA150EPT-PF 볼 밸브, 2방향, Air X Air, EPDM 씰, PVDF, 1-1/2인치 크기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-2460-143105YL 빈 와이어 선반 시스템, 폭 60인치 x 깊이 24인치 x 높이 74인치
- JJ KELLER 9643 교육 인증서 Reg 준수 PK50
- DAYTON 7AF17 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 21-1/2인치
- CANTEX EZ20SNAR 전기 상자 화재 경보 PVC
- KLEIN TOOLS 32478 32478-9 드라이버 교체 비트, 1-1/4인치 길이
- 파커 21110001
- ECEF 5200-1-3/16 잡버 드릴, 1/2인치 축소 섕크, 고속 강철
더 알아보기
- 듀폰
- 키샤프트
- 텐사바리어
- PBC 리니어
- BRX
- IEC 보조 보호기
- 탄소강 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- 트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치
- 아이들러 스프로킷
- SALISBURY 클래스 2 전기 장갑 키트, 14인치, 빨간색, 검정색
- CONDOR 니트 장갑, 풀 핑거, 코팅되지 않음, 13 게이지, 흰색
- PROTO 임팩트 소켓, 6포인트, 3/8인치 드라이브, 영국식, 단조 합금강
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X500 가스 스프링
- ANVIL 2115 시리즈 크로스 피팅, 단조강, 아연 도금, 나사산
- ELECTROMARK HMIG 라벨, HMIG
- BUSSMANN C22M 시리즈 퓨즈 링크
- CONTINENTAL 대량 자재 취급 호스
- 하이돌프 오일
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 425 호일 테이프 1/4인치 x 실버, 1000팩
₩ 52,160 /단위