3M 425 호일 테이프 1/2인치 x 실버, 1000 Pk | AA6VJT 15C180

3M 425 호일 테이프 1/2인치 x 실버, 1000팩

항목 : AA6VJT모델: 425교차 참조 : 15C180
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 97,770 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목차폐 포일 테이프
점착제아크릴
접착 성 재료아크릴
색상
지름1 / 2 "
길이사용할 수 없음
자재Deadsoft 알루미늄
성능 온도.-65 ° F ~ + 300 ° F
셰이프원형의
두께천 4.6
1 / 2 "
최대 테이프 성능 온도300 ° F
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 소재알류미늄
테이프 색상
테이프 신장10%
테이프 인장 강도30파운드/인치
테이프 두께0.05 mm
온도 범위0 ° F ~ 300 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.081
선박 높이 (cm)4.83
선박 길이 (cm)9.4
선박 폭 (cm)9.4
HS 코드7616995090
원산지NZ

제품 변형

프로덕트모델지름길이셰이프패키지 수량가격
3M 425 호일 테이프 1/4인치 x 실버, 1000 Pk | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NF1 / 4 "1₩ 46,023
3M 425 호일 테이프 1/2인치 x 유광 실버, 100팩 | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NF1 / 2 "100₩ 31,567
3M 425 호일 테이프 1/4인치 x 유광 실버, 100팩 | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NF1 / 4 "100₩ 21,157
3M 425 호일 테이프 1인치 x 유광 실버, 250팩 | AA6VJX 15C184 4251"NF1"250₩ 58,221
3M 425 호일 테이프 2인치 x 유광 실버, 250팩 | AA6VJY 15C185 4252"NF2"250₩ 110,870
3M 425 호일 테이프 3인치 x 유광 실버, 250팩 | AA6VJZ 15C186 4253"NF3"250-
RFQ
3M 425 호일 테이프 3/4인치 x 유광 실버, 500팩 | AA6VKA 15C187 4253 / 4 "NF3 / 4 "500₩ 87,397

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 425 호일 테이프 1/2인치 x 실버, 1000팩
₩ 97,770 /단위