₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 425 호일 테이프 3/4인치 x 유광 실버, 500팩
2일 이내 배송
₩ 99,050 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
지름 | 3 / 4 " |
길이 | 사용할 수 없음 |
자재 | Deadsoft 알루미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 원형의 |
두께 | 천 4.6 |
폭 | 3 / 4 " |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 0.05 mm |
온도 범위 | 0 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.099 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
더 알아보기
- 주식회사 닥
- 키샤프트
- SSI
- 절삭 공구 기술
- 에코 프로
- 참고 도서
- 유연한 금속 호스
- 어깨 나사
- 파열 디스크
- 젖꼭지 캐디
- AKRO-MILS 30280 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- ANSELL 58-335 Alphatec 수분 흡수 내부 코팅 처리된 내화학성 장갑
- GUARDIAN EQUIPMENT 광역 눈/얼굴 세척제
- CHICAGO PNEUMATIC QRS 시리즈 로터리 스크류 공기 압축기
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU18300 가스 스프링
- GATES Quick Detachable Bushed Bore Cast Iron V-Belt Pulley, 홈 수 : 5
- THOMAS & BETTS 54275 시리즈 러그 압축 커넥터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3-48 Unc Lh
- BROWNING 강철 이중 단일 스프로킷, No. 40 체인용 분할 테이퍼 부싱 포함
- ANVIL AS1200 시리즈 OD 튜빙 클램프, 아연 XNUMX가 크롬
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 425 호일 테이프 3/4인치 x 유광 실버, 500팩
₩ 99,050 /단위